Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peugeot Paris Salzmühle Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peugeot Paris Salzmühle Weiß
Peugeot Paris Salzmühle Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33532966
Hersteller:
     Peugeot
Herst.-Nr.:
     27810
EAN/GTIN:
     4006950027810
Suchbegriffe:
Pfeffer-Mühle
Pfeffermühle
Salz-Mühle
Salzmühle
Die 18 cm große Salzmühle Paris u’Select präsentiert sich in einer herrlichen weißen Glanzlackierung. Diese absolut elegante manuelle Gewürzmühle von Peugeot verfügt über die u’Select-Technologie für einen einfachen Gebrauch.

Peugeot greift auf die legendäre Gewürzmühle Paris zurück und stattet sie mit der patentierten u’Select-Technologie zur präzisen Wahl des Salzmahlgrads aus. Die unten auf der Gewürzmühle angebrachten Markierungen helfen, schnell den am besten an Ihr Gericht angepassten Mahlgrad zu finden. Diese manuelle Salzmühle ist weiterhin mit dem Peugeot-Mahlwerk ausgestattet, auf das in Deutschland eine 25-jährige Garantie gewährt wird. Die Salzmühle Paris u’Select ist nicht nur funktional, sie besticht auch durch den Glanz ihres ganz in weiß gehaltenen Holzkörpers.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Salzmühle
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Holz
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Höhe
180 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 47,67*
€ 56,7273
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,14*
€ 56,0966
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,13*
€ 53,7047
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,41*
€ 45,7079
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.