Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten MEG2391-8029 Steckdose CEE 7/3 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Merten MEG2391-8029 Steckdose CEE 7/3 Grau
Merten MEG2391-8029 Steckdose CEE 7/3 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33548738
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG2391-8029
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
  • Beschriftbar mit Schriftfeld‐Einsatz.
    - Die Sockel sind miteinander verdrahtet. Mit 5 Leitungseinführungen.
    - Die Einsätze sind beliebig austauschbar gegen andere Geräte des AQUASTAR‐Programms.
    - Aufputz-Montage
    - Mit Steckklemmen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
223 mm
Tiefe
83 mm
Höhe
57 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
CEE 7/3
Anzahl Fassungen
3
Unterstützte Stecker-Typen
CEE 7/4
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.