Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4 Port USB 3.0 Hub - 5Gbps - USB-C zu 4x USB-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4 Port USB 3.0 Hub - 5Gbps - USB-C zu 4x USB-A
StarTech.com 4 Port USB 3.0 Hub - 5Gbps - USB-C zu 4x USB-A
StarTech.com 4 Port USB 3.0 Hub - 5Gbps - USB-C zu 4x USB-A
StarTech.com 4 Port USB 3.0 Hub - 5Gbps - USB-C zu 4x USB-A
StarTech.com 4 Port USB 3.0 Hub - 5Gbps - USB-C zu 4x USB-A
StarTech.com 4 Port USB 3.0 Hub - 5Gbps - USB-C zu 4x USB-A
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33649710
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HB30C4AB
EAN/GTIN:
     0065030866330
Suchbegriffe:
USB Hub
startech.com 4 port usb hub
usb hub
usb hubs 4fach
Verwandeln Sie mit diesem busbetriebenen Hub den USB Type-C-Port Ihres Laptops in vier USB Type-A-Ports (5 Gbit/s)Dieses Zubehör ist einfach unerlässlich, wenn Sie einen mit USB-C™ ausgestatteten Computer haben, aber weitere USB-A-Ports benötigen. Mit diesem kompakten USB 3.0-Hub erweitern Sie die Konnektivität Ihres Laptops oder Desktop-Computers um vier USB Type-A-Ports über einen einzigen USB Type-C™- oder Thunderbolt™ 3-Port. Und da er USB-busbetrieben ist, benötigen Sie keinen externen Stromadapter, was zu mehr Komfort auf Reisen und weniger Unordnung am Arbeitsplatz führt.Verwenden Sie Ihre derzeitigen Peripheriegeräte auch weiterhinWenn Sie die Lebensdauer Ihrer bestehenden Peripheriegeräte mit USB-A verlängern möchten, ist dieser Hub die perfekte Lösung. Durch die Umwandlung des USB-C-Ports Ihres Computers in vier USB-A-Ports können Sie all Ihre vorhandenen USB 3.2 Gen 1 Geräte, z. B. USB-Flash-Laufwerke, externe Festplatten und Drucker weiterhin verwenden. Sparen Sie jetzt bares Geld, da Ihnen keine zusätzlichen Kosten und Mühen durch den Kauf neuer Peripheriegeräte mit USB-C-Port entstehen.Fügen Sie nahezu überall USB-Ports hinzuMit seiner kompakten und leichten Bauform ist dieser USB-Hub auf Mobilität zugeschnitten. Verstauen Sie ihn auf Reisen einfach in Ihrer Laptop-Tasche und erweitern Sie damit Ihre Konnektivität beinahe überall dort, wo Sie sie benötigen.Beim Anschluss an Ihrem Arbeitsplatz nimmt der 4-Port-Hub dank seines kompakten Designs zudem nur wenig Platz auf Ihrem Schreibtisch in Anspruch.Busbetriebenes Design sorgt für mehr Komfort auf Reisen­­­­­Dieser vielseitige USB-C-Hub ist busbetrieben, was bedeutet, dass er seinen Strom direkt von dem USB-C-Port Ihres Computers bezieht. Dies bedeutet, dass Sie auf Reisen weniger Kabel mitführen müssen, da er keinen externen Stromadapter benötigt.Fügen Sie in Sekundenschnelle vier USB 3.0-Ports hinzuDieser USB-Hub bietet plattformübergreifende Kompatibilität, das heißt, er wird von einer breiten Palette an Laptops unterstützt. Außerdem funktioniert er mit einer Vielzahl von Betriebssystemen wie Windows®, Mac, Linux® und Chrome OS™. Er wird beim Anschluss an Ihren Laptop automatisch installiert und ist innerhalb weniger Sekunden einsatzbereit.Der HB30C4AB wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Chipsatz
VIA/VLI - VL812
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
330 mm
Höhe des Versandkartons
310 mm
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
142 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
103 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
41 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
35 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Zertifizierung
CE, FCC
Energie
USB
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1924707
ab € 16,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.