| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-33706440 Herst.-Nr.: 25434 EAN/GTIN: 4006950025434 |
| |
|
| | |
| Die innovative Konzeption der 16 cm Daman-Salzmühle ermöglicht den Wegfall der vertikalen Mittelachse, damit die Salzkörner besser in Erscheinung treten. Eine sowohl formschöne wie auch praktische Lösung.
Formschön und praktisch: Daman lässt den Salzinhalt ungehindert in Erscheinung treten. Die ganz auf Transparenz ausgelegte Peugeot-Salzmühle der Daman-Kollektion verzichtet auf die Mittelachse, um die Salzkristalle voll in Erscheinung treten zu lassen. Das schlichte Design kombiniert die Transparenz des Acryles auf elegante Weise mit dem einzigartigen Glanz des Edelstahles. Die Mühle verfügt über ein patentiertes u'Select System für die Mahlgradeinstellung, mit dem zur Geschmacksvariation 6 mögliche Salzgrößen gewählt werden können. Wie bei allen Peugeot-Mühlen wird auf das Salzmahlwerk aus Stahl in Deutschland eine 25-jährige Garantie gewährt. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Salzmühle | | Einstellbares Schleifen | Ja | | Anzahl der Mahloptionen | 6 | | Produktfarbe | Edelstahl, Transparent | | Gehäusematerial | Acryl, Edelstahl | | Sichtfenster | Ja | | Anzahl | 1 | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 160 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |