Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCD991P2 Schwarz, Grau, Gelb 2000 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCD991P2 Schwarz, Grau, Gelb 2000 RPM
DeWALT DCD991P2 Schwarz, Grau, Gelb 2000 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE3-34648826
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCD991P2-QW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
200 mm
Höhe
208 mm
Gewicht
2000 g
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
2000 RPM
Drehmoment (max.)
95 Nm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
55 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
15 mm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
66 Nm
Schalldruckpegel
75 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Merkmale
Produkttyp
Power screwdriver
Rücklauf
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Griffform
Pistol handle
Bohren
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Gelb
Sonstige Funktionen
Geräuschpegel
86 dB
Weitere Suchbegriffe: akku bohrmaschine
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 302,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,45*
€ 414,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,14*
€ 410,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,18*
€ 383,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,42*
€ 372,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,56*
€ 360,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DCD777S2T-QW
ab € 151,21*
Ähnlich
DeWalt
DCD991NT-XJ
ab € 155,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.