Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIRA 125003 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 125003 Weiß
GIRA 125003 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-34765416
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     8722161
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haustelefon
gira haustelefon
haustelefon
Komplett vormontierte Wohnungsstation AP. Dadurch schnelle und saubere Montage möglich.
Designvielfalt durch Integration in das Schalterprogramm, dadurch einheitliches Erscheinungsbild von Türkommunikation und Elektroinstallation.
Montage sowohl mit als auch ohne Abdeckrahmen.
Einfache Montage durch steckbare Schraubklemmen auf der Montageplatte. Die Kontaktierung zur Wohnungsstation erfolgt beim Aufstecken der Wohnugsstation auf die Montageplatte.
Einfache Demontage der Wohnungsstation bei Renovierungsarbeiten.
Befestigungslöcher für die Montage.
Signalübertragung und Versorgung der Wohnungsstation über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus.
Parallelschaltung von bis zu drei Wohnungsstationen möglich (bei Spannungsversorgung über 2-Draht-Bus).
Einmann-Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahme-Prozedur.
Ruftonunterscheidung zwischen Türruf, Internruf und Etagenruf.
Auswahl von fünf verschiedenen Ruftonmelodien, die einzelnen Ruftasten individuell zugeordnet werden können.
Freisprechfunktion (sprachgesteuertes Gegensprechen mit Echo- und Hintergrund-geräuschunterdrückung).
Durchsetzfunktion bei lauten Umgebungsgeräuschen während der Sprechverbindung.
Mithörsperre.
Bedientasten mit integrierten Leuchtdioden zur Zustandsanzeige.

Die Bedientasten der Wohnungsstation AP steuern die folgenden Funktionen in Verbindung mit dem Schaltaktor oder dem Unterputz-Schaltaktor:

Schalten von Licht und anderen Funktionen.
Ansteuerung des Türöffners.
Einstellen der Ruftonmelodie.
Rufton ein- und ausschalten.
Rufannahme.
Aktivierung der Durchsetzfunktion.
Einstellung von Rufton- und Sprechlautstärke.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Tastaturbeleuchtung
Ja
Gehäusematerial
Edelstahl
Lieferumfang
Innengerät inklusive
Ja
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabellos
Knopfanzahl
4
Freisprecheinrichtung
Ja
Anzahl der Klingeltöne
5
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
127 mm
Energie
Innengerät Stromversorgung
AC/DC
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GIRA Giersiepen
049543
ab € 303,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.