Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIRA 126666 Audio-Intercom-System Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 126666 Audio-Intercom-System Weiß
GIRA 126666 Audio-Intercom-System Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-34766270
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     126666
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
SmartHome Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Komplett vormontierte Türstation AP für die senkrechte Aufputz-Montage. Dadurch schnelle und saubere Montage möglich.
Im Design des Gira Schalterprogramms TX_44.
Verwindungssteifes Aufputz-Gehäuse durch Aluminiumprofil.
Abdeckrahmen aus bruchsicherem Thermoplast mit hoher UV-Stabilität sowie einer kratzfesten, pflegeleichten Oberfläche.
Diebstahlschutz mittels Torx-Schrauben.
Signalübertragung und Versorgung der Audio- und Videokomponenten über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus.
Einmann-Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahme-Prozedur.
Wetterfester Lautsprecher.
Hochwertiges Elektretmikrofon.
Freisprechfunktion (sprachgesteuertes Gegensprechen mit Echo- und Hintergrund-geräuschunterdrückung).
Akustisches Quittiersignal bei Ruftastenbetätigung.
Sprechlautstärke einstellbar.
Weiße Ruftastenbeleuchtung in LED-Technologie. Durch die wartungsfreie und stromsparende LED-Technologie wird eine gleichmäßige, gut sichtbare Ruftastenausleuchtung erreicht.
Spritzwasserdichte Ruftastenabdeckung aus schlagfestem Kunststoff.
Namensschild des Ruftasters ohne Werkzeug und ohne Rahmendemontage austauschbar.
Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de oder die Gira Beschriftungssoftware.
Geringe Aufbauhöhe von nur 19 mm.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Tastaturbeleuchtung
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Thermoplast
Lieferumfang
Inklusive Außengerät
Ja
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Knopfanzahl
1
Freisprecheinrichtung
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
181 mm
Energie
Außengerät Stromversorgung
AC/DC
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,47*
€ 224,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,89*
€ 220,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,33*
€ 211,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,47*
€ 207,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,14*
€ 188,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GIRA Giersiepen
126665
ab € 164,14*
Zubehör
GIRA Giersiepen
126766
ab € 158,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.