Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfallbehälter für Außenanlagen
>
Kunststoffabfallbehälter
>
Artikel
Rubbermaid FG917188BEIG Mülleimer 170 l Rechteckig Harz Beige
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-35016284
Hersteller:
Rubbermaid Commercial Products
Herst.-Nr.:
FG917188BEIG
EAN/GTIN:
0086876187267
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
632 mm
Verpackungstiefe
632 mm
Verpackungshöhe
1054.1 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
170 l
Formfaktor
Rechteckig
Gehäusematerial
Harz
Produktfarbe
Beige
Deckel
Ja
Deckelöffnung
Manuell
Einfach zu säubern
Ja
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
... >
Reinigungsmittel, -geräte & -zubehör
>
Abfallbehälter & Recycling
>
Mülleimer
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoffabfallbehälter
,
Abfallgroßbehälter
,
Abfalltonne
,
Großmülltonne
,
Müllgroßbehälter
,
Mülltonne
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
außenabfallbehälter kunststoff
,
abfallbehälter für außenanlagen
,
kunststoffabfallbehälter rubbermaid
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 392,49*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,86*
€ 604,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,63*
€ 599,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,59*
€ 567,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,11*
€ 534,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,49*
€ 467,06
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eckiger Abfalleimer Untouchable®, 132 l, 4-eckig, grau
Rubbermaid Commercial Products
FG395800GRAY
ab € 103,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen