Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandstream Networks GXP1615 IP-Telefon 1 Zeilen LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grandstream Networks GXP1615 IP-Telefon 1 Zeilen LCD
Grandstream Networks GXP1615 IP-Telefon 1 Zeilen LCD
Grandstream Networks GXP1615 IP-Telefon 1 Zeilen LCD
Grandstream Networks GXP1615 IP-Telefon 1 Zeilen LCD
Grandstream Networks GXP1615 IP-Telefon 1 Zeilen LCD
Artikel-Nr.:
     CIDE3-35162377
Hersteller:
     Grandstream
Herst.-Nr.:
     GXP1615
EAN/GTIN:
     6947273702146
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Das GXP1610/GXP1615 ist Grandstream’s Standard IP-Telefon ist ausgerichtet für kleine und mittelständische Unternehmen sowie für den Einsatz im Home-office. Das Linux-basierte Modell verwaltet ein SIP Konto und verfügt über drei freiprogrammierbare Softtasten. Ferner besteht die Möglichkeit zwei Gespräche parallel zu führen oder eine Dreierkonferenz zu initiieren. Alle wichtigen Informationen sind klar auf dem 132x48 LCD Display ablesbar. Das GXP1610/GXP1615 verfügt über zwei 10/100 Mb Netzwerkanschlüsse, Integrierte PoE-Stromversorgung beim Modell GXP1615, desweiteren stehen eine mehrsprachige Menüführung und EHS (Electronic Hook Switch für Plantronics)
zur Verfügung. Funktionen wie z.B. “Anruf Warten“ runden das praktische und benutzerfreundliche Telefon ab.
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
0.6 A
Anschlüsse und Schnittstellen
ANzahl RJ9-Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Unterstützte Netzwerkprotokolle
SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDPMED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP
Quality of Service (QoS) Support
Ja
DHCP-Client
Ja
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Sprachcodec
G.711Mu, G.711a, G.722, G.723, G.726, G.729ab, iLBC
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Wandmontage
Ja
Montage
Tisch/Wand
Management-Funktionen
Lautstärkeregler
Digital
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Bildschirm
Display
LCD
Display-Auflösung
132 x 48 Pixel
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
1 Zeilen
Telefonbuch Kapazität
500 Eintragungen
Anzahl der VoIP-Konten
1
Anklopfen
Ja
Intercom
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Anruf Park
Ja
Anrufannahme
Ja
Vollduplex
Ja
Anruftransfer
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Zertifikate
Zertifizierung
FCC: Part 15 (CFR 47) Class BCE : EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950; AS/NZS 60950.1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
184.5 mm
Tiefe
209 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grandstream
GXP2135
ab € 68,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.