Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundig UC6620 50 W Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundig UC6620 50 W Blau, Weiß
Grundig UC6620 50 W Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-35223439
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     GMS1060
EAN/GTIN:
     4013833016892
Suchbegriffe:
Ultraschall-Reiniger
Ultraschall-Reinigungsgerät
Ultraschallbäder
Ultraschallreiniger
ULTRASCHALLREINIGER
FALLS ES MEHR ALS SAUBER SEIN SOLL.
Was sichtbar sauber ist, muss noch lange nicht hygienisch sein. Der Grundig Ultraschall-Reiniger sorgt in jedem Fall für klare Verhältnisse. Er reinigt besonders intensiv und schonend. Nicht

nur Rasierköpfe und Haarschneider-Aufsätze, sondern auch Zahnbürsten, Zahnersatz, Brillen, Besteck und vieles mehr.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Technische Details
Leistung
50 W
Produktfarbe
Blau, Weiß
Fassungsvermögen
600 ml
Frequenz
48 kHz
99-Minuten-Timer
8 min
Timer
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.