Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica VD 1442 AB Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 213 l E Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica VD 1442 AB Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 213 l E Schwarz
Amica VD 1442 AB Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 213 l E Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36068136
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     VD 1442 AB
EAN/GTIN:
     4040729156349
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Weitere Informationen:
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Oben
Nutzinhalt Gefrierfach
44 l
Gefrierkapazität
2.5 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
12 h
Sternekennzeichnung
4*
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
2
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
213 l
Klimaklasse
ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
40 dB
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
180 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
615 mm
Höhe
1440 mm
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
162 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Schwarz
Türanschlag
Rechts
Kältemittelart
R600a
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 328,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,91*
€ 454,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,02*
€ 452,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,35*
€ 440,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,31*
€ 431,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,00*
€ 390,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.