Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 7946-370 Wandbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 7946-370 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7946-370 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7946-370 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7946-370 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7946-370 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7946-370 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7946-370 Wandbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77289221
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7946-370
EAN/GTIN:
     7318307946376
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A
Design
Produktfarbe
Anthrazit, Grau
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Energie
Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
145 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung (max.)
250 lm
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7871-370
ab € 68,05*
Ähnlich
Konstsmide
7992-370
ab € 56,79*
Ähnlich
Konstsmide
7998-370
ab € 65,19*
Ähnlich
Konstsmide
7999-370
ab € 147,41*
Ähnlich
Konstsmide
7940-370
ab € 45,64*
Ähnlich
Konstsmide
7959-370
ab € 47,09*
Ähnlich
Konstsmide
7870-370
ab € 70,72*
Ähnlich
Konstsmide
7866-370
ab € 151,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.