Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C auf Dual HDMI Adapter, USB Typ-C Multi-Monitor MST Hub, Dual 4K 30Hz/1080p 60Hz HDMI Laptop Display Extender / Splitter, extra langes integriertes Kabel - nur...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C auf Dual HDMI Adapter, USB Typ-C Multi-Monitor MST Hub, Dual 4K 30Hz/1080p 60Hz HDMI Laptop Display Extender / Splitter, extra langes integriertes Kabel - nur...
StarTech.com USB-C auf Dual HDMI Adapter, USB Typ-C Multi-Monitor MST Hub, Dual 4K 30Hz/1080p 60Hz HDMI Laptop Display Extender / Splitter, extra langes integriertes Kabel - nur...
StarTech.com USB-C auf Dual HDMI Adapter, USB Typ-C Multi-Monitor MST Hub, Dual 4K 30Hz/1080p 60Hz HDMI Laptop Display Extender / Splitter, extra langes integriertes Kabel - nur...
StarTech.com USB-C auf Dual HDMI Adapter, USB Typ-C Multi-Monitor MST Hub, Dual 4K 30Hz/1080p 60Hz HDMI Laptop Display Extender / Splitter, extra langes integriertes Kabel - nur...
StarTech.com USB-C auf Dual HDMI Adapter, USB Typ-C Multi-Monitor MST Hub, Dual 4K 30Hz/1080p 60Hz HDMI Laptop Display Extender / Splitter, extra langes integriertes Kabel - nur...
StarTech.com USB-C auf Dual HDMI Adapter, USB Typ-C Multi-Monitor MST Hub, Dual 4K 30Hz/1080p 60Hz HDMI Laptop Display Extender / Splitter, extra langes integriertes Kabel - nur...
StarTech.com USB-C auf Dual HDMI Adapter, USB Typ-C Multi-Monitor MST Hub, Dual 4K 30Hz/1080p 60Hz HDMI Laptop Display Extender / Splitter, extra langes integriertes Kabel - nur...
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36331560
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MSTCDP122HD
EAN/GTIN:
     0065030866491
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Schließen Sie zwei separate Displays an einen einzigen USB Type-C-Port an

Mithilfe dieses MST Hubs können Sie zwei HDMI-Monitore an Ihren USB-C-Computer anschließen. MST funktioniert auf jedem Windows-Gerät, das DP Alt Mode über USB Type-C unterstützt, wie Modelle des Typs Dell Precision und Dell XPS Laptops sowie ASUS ROG GL752. Der MST Hub funktioniert auch mit Thunderbolt 3-Ports und ermöglicht so eine Umwandlung von Thunderbolt 3 zu dualem HDMI.

Der USB-C HDMI Hub wird durch den USB-C-Port angetrieben, sodass kein zusätzlicher Stromadapter erforderlich ist. Dieser Adapter funktioniert mit USB Type-C-Geräten, die ein DisplayPort-Videosignal übertragen.

Steigern Sie Ihre Produktivität mit mehreren Monitoren

Die neueste Generation an Laptops ist mobiler als je zuvor. Doch das kann auch bedeuten, dass Ihnen weniger Videoausgänge zur Verfügung stehen und Sie sich auf den integrierten Bildschirm Ihres Laptops beschränken müssen. Dieser USB-C MST Hub behebt diese Probleme, da Sie zwei separate HDMI-Displays über einen USB-C-Port Ihres Computers anschließen können, sodass Multitasking wesentlich einfacher ist.

Mithilfe des MST Hubs können Sie mehrere Monitore an Ihren Desktop-Computer anschließen und separate Inhalte auf jedes Display streamen. Das sorgt für Multitasking und eine höhere Produktivität, perfekt für eine Hotdesk-Lösung mit Funkmaus und -tastatur.

Mittels des Hubs können Sie dasselbe Bild auf mehrere Displays spiegeln, was insbesondere für Remote Viewing-Anwendungen nützlich ist, wie Digital Signage.

Erstaunliche Bildqualität, die Ihre Systemressourcen schont

Die MST-Technologie verwendet Ihre vorhandene Videokarte, um die Verwendung von Systemressourcen zu minimieren und gleichzeitig eine Auflösung in Ultra HD 4K zu bieten. 4K wird von den neuesten A/V-Geräten unterstützt und bietet eine vierfach höhere Auflösung als 1080p. Und da der MST Hub eine HD-Ausgabe von 1080p unterstützt, ist er für HD-Anwendungen wie Grafikdesign und CAD-Zeichnungen bestens geeignet.

Der MSTCDP122HD USB-C-zu-HDMI-MST-Hub wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosen technischen Support angeboten.

Hinweise:

Ihr mit USB-C ausgestattetes Gerät muss den Videomodus unterstützen (DP Alt Mode), um mit diesem Adapter kompatibel zu sein.

MST verteilt 21,6 Gbit/s auf alle angeschlossenen Displays. Höhere Auflösungen können die für die verbleibenden Ports verfügbare Bandbreite einschränken. Beachten Sie bitte folgende Hinweise, um die ideale Auflösung für Ihre Konfiguration zu ermitteln.

Durchschnittliche Auflösung Bandbreitenzuweisung

1920 x 1080 (High-Definition 1080p) bei 60 Hz - 22 %

1920 x 1200 bei 60 Hz - 30 %

2560 x 1440 bei 60 Hz - 35 %

2560 x 1600 bei 60 Hz - 38 %

3840 x 2160 (Ultra HD 4K) bei 30 Hz - 38 %

Bei Überschreiten von 100 % wird die Funktionalität eingeschränkt.

The StarTech.com Advantage

- Maximieren Sie Ihre Produktivität, indem Sie zwei separate HDMI-Displays an Ihren Computer anschließen
- Verbinden Sie Ihren USB-C-Computer mit zwei HDMI-Displays, wie z. B. Fernseher, Bildschirme oder Projektoren
- Erhöhen Sie die externe Videoleistung durch Unterstützung für duale Bildschirme mit einer Auflösung von bis zu 4K (30 Hz)
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
50 - 90 %
Leistungen
HDMI-Ausgang
Ja
Anzahl der Display unterstützt
2
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Männlich
HDMI-Version
1.4
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung
30 Hz
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160
Chipsatz
MegaChips - STDP4320, Parade - PS8402A, VIA/VLI - VL100
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
332 mm
Höhe des Versandkartons
229 mm
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Schwarz
Integriertes USB-Kabel
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
13 mm
Gewicht
44 g
Verpackungsbreite
144 mm
Verpackungstiefe
174 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Paketgewicht
143 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.