Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4 Port USB C Hub - USB Typ-C Hub mit 4x USB-A Ports (USB 3.0 SuperSpeed 5Gbit/s) - USB Busbetrieben oder Netzteilversorgung(inkl.) - Reise USB-C auf USB-A BC 1.2 Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4 Port USB C Hub - USB Typ-C Hub mit 4x USB-A Ports (USB 3.0 SuperSpeed 5Gbit/s) - USB Busbetrieben oder Netzteilversorgung(inkl.) - Reise USB-C auf USB-A BC 1.2 Hub
StarTech.com 4 Port USB C Hub - USB Typ-C Hub mit 4x USB-A Ports (USB 3.0 SuperSpeed 5Gbit/s) - USB Busbetrieben oder Netzteilversorgung(inkl.) - Reise USB-C auf USB-A BC 1.2 Hub
StarTech.com 4 Port USB C Hub - USB Typ-C Hub mit 4x USB-A Ports (USB 3.0 SuperSpeed 5Gbit/s) - USB Busbetrieben oder Netzteilversorgung(inkl.) - Reise USB-C auf USB-A BC 1.2 Hub
StarTech.com 4 Port USB C Hub - USB Typ-C Hub mit 4x USB-A Ports (USB 3.0 SuperSpeed 5Gbit/s) - USB Busbetrieben oder Netzteilversorgung(inkl.) - Reise USB-C auf USB-A BC 1.2 Hub
StarTech.com 4 Port USB C Hub - USB Typ-C Hub mit 4x USB-A Ports (USB 3.0 SuperSpeed 5Gbit/s) - USB Busbetrieben oder Netzteilversorgung(inkl.) - Reise USB-C auf USB-A BC 1.2 Hub
StarTech.com 4 Port USB C Hub - USB Typ-C Hub mit 4x USB-A Ports (USB 3.0 SuperSpeed 5Gbit/s) - USB Busbetrieben oder Netzteilversorgung(inkl.) - Reise USB-C auf USB-A BC 1.2 Hub
StarTech.com 4 Port USB C Hub - USB Typ-C Hub mit 4x USB-A Ports (USB 3.0 SuperSpeed 5Gbit/s) - USB Busbetrieben oder Netzteilversorgung(inkl.) - Reise USB-C auf USB-A BC 1.2 Hub
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36387905
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HB30C4AFS
EAN/GTIN:
     0065030866323
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
USB Hub
startech.com 4 port usb hub
cee stecker
Verwandelt den USB Typ-C Anschluss Ihres Laptops in vier USB Typ-A Anschlüsse zum Aufladen und Synchronisieren (5Gbit/s)Mit diesem kompakten USB 3.0-Hub erweitern Sie Ihre Konnektivität um vier USB Type-A-Ports über einen einzigen USB Type-C™- oder Thunderbolt™ 3-Port. Dank des mitgelieferten 20-Watt-Stromadapters können Sie leistungshungrige USB-Geräte anschließen und Ihre Mobilgeräte mittels der USB-Lade- und Synchronisierungs-Ports schnell laden.Verwenden Sie Ihre derzeitigen Peripheriegeräte auch weiterhinDurch die Umwandlung des USB-C-Ports Ihres Computers in vier USB-A-Ports können Sie all Ihre vorhandenen USB 3.2 Gen1-Geräte, z. B. USB-Flash-Laufwerke, externe Festplatten und Drucker weiterhin verwenden. Sparen Sie jetzt Zeit und Geld, da Ihnen keine zusätzlichen Kosten und Mühen durch den Kauf neuer Peripheriegeräte mit USB-C-Port entstehen.Fügen Sie nahezu überall USB-Ports hinzuMit seinem kompakten und leichten Gehäuse ist dieser USB-Hub für Mobilität konzipiert. Verstauen Sie ihn auf Reisen einfach in Ihrer Laptop-Tasche und erweitern Sie damit Ihre Konnektivität beinahe überall dort, wo Sie sie benötigen.Beim Anschluss an Ihrem Arbeitsplatz nimmt der 4-Port-Hub dank seines kompakten Designs nur wenig Platz auf Ihrem Schreibtisch in Anspruch.Laden und synchronisieren Sie Ihre MobilgeräteMit vier Lade- und Synchronisierungs-Ports hilft Ihnen dieser Hub dabei sicherzustellen, dass Ihre Mobilgeräte dann aufgeladen und einsatzbereit sind, wenn Sie sie benötigen. Dank der eigenen Stromversorgung des Hubs liefern die integrierten USB-Ports mehr Strom als herkömmliche USB-Ports, sodass Sie Ihre Geräte schneller laden können. Die abgegebene Ladung hängt sowohl von der Anzahl der angeschlossenen Geräte als auch von der Leistungsaufnahme eines jeden Geräts ab.Konzipiert für VielseitigkeitDieser USB 3.0-Hub mit eigener Stromversorgung wird zur Unterstützung leistungshungriger USB-Geräte mit einem externen Stromadapter geliefert. Dies bedeutet, dass Sie größere externe Festplatten und Gehäuse zuverlässig anschließen können.Fügen Sie in Sekundenschnelle vier USB 3.0-Ports hinzuDieser USB-Hub mit vier Ports bietet plattformübergreifende Kompatibilität, das heißt, er wird von einer breiten Palette an Laptops unterstützt. Außerdem funktioniert er mit einer Vielzahl an Betriebssystemen wie Windows®, Mac, Linux® und Chrome OS™. Er wird beim Anschluss an Ihren Laptop automatisch installiert und ist innerhalb weniger Sekunden einsatzbereit.Der HB30C4AFS wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Chipsatz
Genesys Logic - GL3523
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
280 mm
Höhe des Versandkartons
302 mm
Warentarifnummer (HS)
84719000
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Steckertypen enthalten
AU, EU, NA, UK
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
165 mm
Verpackungstiefe
49 mm
Verpackungshöhe
131 mm
Paketgewicht
369 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
74 mm
Tiefe
39 mm
Höhe
13 mm
Gewicht
34 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
LED-Anzeigen
Leistung
Hot-Swap
Ja
Kabellänge
0.114 m
Plug
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
20 W
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsstrom
1 A
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
4 A
Stromstecker-Typ
Typ B
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Weitere Suchbegriffe: usb hubs 4fach, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.