Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar pure Teller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild 2
Produktbild 2
12 Teller, Zuckerrohr "pure" eckig 26 cm x 26 cm weiss. Material: Zuckerrohr. Farbe: weiss
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36498689
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     PAP82453
EAN/GTIN:
     4002911824535
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
Zuckerrohr ist eine jährlich nachwachsende Pflanze. Zur Herstellung der Teller und Schalen werden die Reste der Zuckerrohr-Pflanze (Bagasse) verwendet, die nach der Gewinnung des Zuckersaftes übrig bleiben. Artikel aus Zuckerrohr sind besonders stabil und weisen eine glatte, ansprechende Oberfläche auf.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
260 mm
Gewicht
28 g
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
340 g
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
280 mm
Versandkartonslänge
380 mm
Versandkartonshöhe
290 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
4535 g
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
4002911924532
Merkmale
Produkttyp
Teller
Form
Quadratisch
Material
Zuckerrohr
Produktfarbe
Weiß
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Anzahl von Fächern
1
Mikrowellengeeignet
Ja
Zertifizierung
DIN EN 13432
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 36 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
82452
ab € 3,28*
Sonstiges
PAPSTAR
89745
ab € 9,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.