Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 01304 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 01304 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Wiha 01304 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Wiha 01304 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36539120
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01304
EAN/GTIN:
     4010995013042
Suchbegriffe:
Bit (TORX TR)
Bit TORX TR
Bit TORX Tamper Resistant
TORX TR Bit
Schraubendreher SoftFinish®
TORX® Tamper Resistant (mit Bohrung) mit Rundklinge

Der komfortable Experte für trockene Anwendungen.

Schont Ihre Gesundheit
Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Steigert Ihre Effizienz
Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.

Material
Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, mattverchromt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
233 mm
Gewicht
91 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Torx
Anzahl der Schraubendreher
1
Anzahl der Laufwerkbuchsen
1
Handgrifffarbe
Schwarz, Rot
Schraubendreher-Bits Größe
T27H
Griffisolierung
Ja
Schaftisolierung
Ja
Rollendicke
5.5 mm
Klingenlänge
115 mm
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.