Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 83550/1 Bullet Draußen Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 83550/1 Bullet Draußen Decke/Wand
Busch-Jaeger 83550/1 Bullet Draußen Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36658211
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     8300-0-0486
EAN/GTIN:
     4011395221884
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Bildaufnehmer: 1/3” 1.3MP SONY Exmor CMOS.
Bildelemente (effektiv): 1305(H)×1049(V).
TV-Linien: 700.
Erfassungswinkel horizontal: 30° - 90° (Manuell einstellbar)
Signal-Rauschabstand ≥50 dB
Mindestbeleuchtung (Tag): 0,01 Lux bei F2.0
Mindestbeleuchtung (Nacht): 0 Lux bei F2.0
Videosignal: 1 x FBAS, 1Vss, 75 Ohm (Cinch)
Weißabgleich: AWB, 1800 – 10800
Rauschunterdrückung: 2D DNR, 3D DNR
Zoom: 1X-8X
Brennweite: 2,8-12 mm
IR-Reichweite: 50 m
Spannungsversorgung: DC 12 V +/- 10 % (z.B. ABB CP-D 12/0.83 oder CP-D 12/2.1)
Nennstrom: 550 mA
Leistungsaufnahme: <7 W
Gewicht: 800 g
Schutzart Gerät: IP 66
Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis +60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit: >85 %
Maße (L x B x H): 286 x 85 x 77 mm
40 cm vorkonfektioniertes Kabel mit Anschlusssteckern.
Für die Installation ist eine Anschlussdose erforderlich (Nicht im Lieferumfang enthalten. Z.B. Spelsberg 33441201).
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Rauschverhältnis (SNR)
50 dB
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Entdeckungswinkel
90 °
Energie
Energieverbrauch
550 mA
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
7 W
DC-Ausgang Volt
12
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/3 "
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Brennweitenbereich
2.8 - 12 mm
Kamera
Weißabgleich
Auto
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Bullet
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
50 m
LED Typ
IR
Leistungen
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Tag/ Nachtmodus
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
286 mm
Höhe
77 mm
Gewicht
800 g
Video
Geräuschunterdrückung
Ja
3D (Geräuschunterdrückung)
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 398,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,49*
€ 500,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,67*
€ 497,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,94*
€ 494,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,61*
€ 488,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,18*
€ 473,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.