Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat TechniRouter 5/2x16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat TechniRouter 5/2x16
TechniSat TechniRouter 5/2x16
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36680560
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0003/3287
EAN/GTIN:
     4019588332874
Suchbegriffe:
Multischalter
multischalter
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Anzahl der Ausgänge
2 Ausgänge
Gewicht und Abmessungen
Breite
118 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
690 g
Verpackungsbreite
255 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
890 g
Stromversorgung
Netzteil Eingansgsspannung
230 V
Netzteilfrequenz
50 Hz
Technische Details
Frequenzbereich
5 - 2150 MHz
Entkopplungskörper
30 dB
Produktfarbe
Gelb
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Zertifizierung
EN50607 EN50494
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 75 %
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,53*
€ 218,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,24*
€ 207,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,09*
€ 198,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,32*
€ 194,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,06*
€ 176,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.