Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dörr Danubia Kauz 10-30x50 Zoom Spektiv Schwarz, Olive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dörr Danubia Kauz 10-30x50 Zoom Spektiv Schwarz, Olive
Dörr Danubia Kauz 10-30x50 Zoom Spektiv Schwarz, Olive
Artikel-Nr.:
     CIDE3-37465917
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     538245
EAN/GTIN:
     4000461083976
Suchbegriffe:
Spektiv
In der Natur gibt es viel zu entdecken. Doch viele Details bleiben dem Naturfreund mit bloßem Auge verborgen. Das DÖRR Zoom Spektiv Kauz 10-30x50 ermöglicht aufgrund der hohen Vergrößerung das unauffällige Beobachten aus sicherer Distanz. Erleben Sie scheue Wildtiere im Wald und auf Wiesen oder beobachten Sie die Vögel und Eichhörnchen in Ihrem Garten. Auch für Sportschützen, Architektur und technische Anwendungen ist das kompakte Fernrohr bestens geeignet.

10 BIS 30-FACHE VERGRÖSSERUNG
Die Einstellung der Vergrößerung ist variabel. Dadurch steht Ihnen für jedes Motiv trotz verschiedener Entfernungen immer die passende Vergrößerung zur Verfügung. Über die Einstellung am Okular wählen Sie schnell eine stufenlose Vergrößerung zwischen 10x und beeindruckenden 30x. 

SCHRÄGEINBLICK
Das Okular ist im 45° Winkel angebracht und ermöglicht durch diesen Schrägeinblick bequeme und ermüdungsfreie Beobachtungen. Die Gummi-Augenmuschel verhindert seitlich einfallendes Streulicht am Okular.

VOLLVERGÜTETE LINSEN
Alle Linsen des Spektivs sind mit einer Vollvergütung (FC) beschichtet. Diese Vergütung verbessert die Lichtdurchlässigkeit, reduziert Reflexionen und sorgt für ein brillantes und scharfes Bild.

Die Einstellung der Schärfe erfolgt über ein sehr breites Einstellrad am Tubus. Die geriffelte Gummierung des Einstellrades erlaubt eine schnelle und präzise Fokussierung.

GUMMIARMIERUNG
Auch der Spektiv Tubus ist mit einer Gummierung versehen. Diese schützt das Spektiv nicht nur bei schlechtem Wetter, sondern gibt dem Fernrohr auch eine angenehme Haptik, dämpft Stöße und minimiert Geräusche bei der Handhabung. Die dunkelgrüne Gummierung fällt beim Beobachten in Wald und in der Natur kaum auf.

INKLUSIVE TISCHSTATIV + TASCHE
Für verwacklungsfreie Beobachtungen ist die Verwendung eines Stativs absolut notwendig. Das ¼“ Gewinde erlaubt den Anschluss des Spektivs auf jedem Fotostativ. Im Lieferumfang befindet sich bereits ein Tischstativ mit 2-Wege Kopf und Führungsgriff. Das Spektiv lässt sich dank der um bis zu 360° drehbaren Stativschelle schnell und einfach auf dem Stativ ausrichten und in die optimale Beobachtungs-Position drehen.

In der mitgelieferten Tasche kann das Spektiv sicher und bequem transportiert werden.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Olive
Technische Details
Maximaler Zoomfaktor
30 x
Objektivdurchmesser
50 mm
Minimale Vergrößerung
10 x
Austrittspupille
5 mm
Sichtfeld (bei 1000 m)
56 m
Bildfeldabdeckung (vertikal/horizontal)
45 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
400 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,99*
€ 102,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,65*
€ 98,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.