Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch PSB 14.4 LI-2 1650 RPM Ohne Schlüssel 1,5 kg Schwarz, Grün, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch PSB 14.4 LI-2 1650 RPM Ohne Schlüssel 1,5 kg Schwarz, Grün, Rot
Bosch PSB 14.4 LI-2 1650 RPM Ohne Schlüssel 1,5 kg Schwarz, Grün, Rot
Bosch PSB 14.4 LI-2 1650 RPM Ohne Schlüssel 1,5 kg Schwarz, Grün, Rot
Bosch PSB 14.4 LI-2 1650 RPM Ohne Schlüssel 1,5 kg Schwarz, Grün, Rot
Bosch PSB 14.4 LI-2 1650 RPM Ohne Schlüssel 1,5 kg Schwarz, Grün, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE3-37467382
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 982 408
EAN/GTIN:
     3165140821681
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Zentrale Produktmerkmale

- Beste Handlichkeit seiner Klasse dank kompakter Bauform und geringem Gewicht.
- Kein Memory-Effekt, keine Selbstentladung: Immer einsatzbereit dank Lithium-Ionen-Technologie.

Weitere Produktvorteile

- Syneon Chip - Intelligent gesteuerte Energie für jedes Projekt.
- Hochleistungs-Akku und Schnellladegeräte für alle Heimwerker- und Gartengeräte des 14,4-Volt-Systems von Bosch.
- 2-Gang-Hochleistungsplanetengetriebe für kraftvolle Schraub- und Bohranwendungen in Holz und Metall sowie Schlagbohren in Mauerwerk.
- Drehmomentvorwahl mit 20 Drehmomentstufen plus Bohr- und Schlagbohrstellung – optimale Kraft für jede Anwendung.
- Schnellspannbohrfutter mit Bosch-Auto-Lock – für schnellsten und einfachsten Werkzeugwechsel.
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP) – schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
- Bosch Electronic zur Drehzahlsteuerung mit Gasgebeschalter: von 0 min-1 – 1.650 min-1.
- Integrierte LED-Lampe für die optimale Ausleuchtung von dunklen Arbeitsstellen.
- Intelligente 3-stufige Ladezustandsanzeige.

- 14,4 Volt.
- Lithium-Ionen Technologie.
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP).
- Bosch Auto-Lock.
- 2-Gang Getriebe.
- Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren.
- Softgrip.
- Integrierte Arbeitsleuchte.
- Bosch Electronic.
- Rechts-/Links-Lauf.
- Ladezustandsanzeige.
- Drehrichtungsanzeige.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Ladegerät enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Hammerbohren
Ja
Produktdesign
Gerader Bohrer
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Eingebautes Licht
Ja
Rücklauf
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Sonstige Funktionen
Vibrationsemission
16.5 m/s²
Leistungen
Spannbereich (max.)
13 mm
Anzahl der Gänge
2
Leerlaufdrehzahl (max.)
1650 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
30 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
14 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
440 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
1650 RPM
Drehmomenteinstellungen
21
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
20 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
50 Nm
Schraubendurchmesser (max.)
8 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1500 g
Technische Details
Electronic Cell Protection (ECP)
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Rot
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
2.5 Ah
Akku-/Batteriespannung
14.4 V
Batteriestandsanzeige
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,97*
€ 197,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,17*
€ 195,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,15*
€ 188,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,78*
€ 178,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,56*
€ 158,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.