Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noctua NA-FC1 Ventilatorgeschwindigkeitsregler 3 Kanäle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noctua NA-FC1 Ventilatorgeschwindigkeitsregler 3 Kanäle Schwarz
Noctua NA-FC1 Ventilatorgeschwindigkeitsregler 3 Kanäle Schwarz
Noctua NA-FC1 Ventilatorgeschwindigkeitsregler 3 Kanäle Schwarz
Noctua NA-FC1 Ventilatorgeschwindigkeitsregler 3 Kanäle Schwarz
Noctua NA-FC1 Ventilatorgeschwindigkeitsregler 3 Kanäle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-37470370
Hersteller:
     noctua
Herst.-Nr.:
     NA-FC1
EAN/GTIN:
     9010018200232
Suchbegriffe:
Lüftersteuerung
PWM-Controller
lüftersteuerung
Der NA-FC1 ist eine kompakte, hochflexible Steuerung für 4-Pin PWM Lüfter. Er kann sowohl eigenständig zur manuellen Geschwindigkeitsregelung als auch in Kombination mit der automatischen Lüftersteuerung von PC Mainboards verwendet werden. Mittels des zentralen Drehreglers können Anwender entweder manuell einen PWM Duty Cycle von 0 bis 100% einstellen oder den vom Mainboard übermittelten Duty Cycle reduzieren, um die Lüfter langsamer laufen zu lassen, als es die automatische Steuerung des Mainboards zulässt. Während die Helligkeit der orangen Status-LED visuelle Rückmeldung zur aktuellen Reglereinstellung gibt, kann mittels des Druckschalters der “No Stop” Modus aktiviert werden, damit der Lüfter eine Geschwindigkeit von 300rpm nicht unterschreitet. Dank der mitgelieferten Adapterkabel können bis zu 3 Lüfter gleichzeitig geregelt und direkt über das Netzteil mit Strom versorgt werden.

PWM-basierte Regelung
Während die meisten Lüftersteuerungen auf spannungsbasierte Regelung zurückgreifen, nutzt der NA-FC1 die fortschrittlichere Technik der Pulsweitenmodulation (PWM). Diese gestattet eine effizientere Regelung sowie niedrigere, von der Startspannung des Lüfters unabhängige Minimalgeschwindigkeiten.

Manueller SteuerungsmodusManueller Steuerungsmodus
Wenn der NA-FC1 kein PWM-Signal vom Mainboard empfängt, arbeitet er als einfache manuelle Steuerung, mit der sich ein PWM-Tastgrad (Duty Cycle) von 0 bis 100% einstellen lässt. Damit eignet er sich ideal, um schnelle PWM-Lüfter wie Noctuas industrialPPC Serie manuell zu drosseln, um einen kontinuierlich leisen Betrieb zu erreichen.

Anpassung der Mainboard-LüftersteuerungAnpassung der Mainboard-Lüftersteuerung
Viele Mainboards bieten nur unzureichende Optionen, um die automatische Lüftersteuerung anzupassen, oder drosseln die Lüfter grundsätzlich nicht weit genug. Mit dem NA-FC1 lässt sich die PWM-Steuerungskurve des Mainboards absenken, um selbst mit sehr schnell drehenden PWM-Lüftern wie Noctuas industrialPPC Modellen einen extrem leisen Betrieb zu erzielen.

„No Stop“ Modus„No Stop“ Modus
Wenn der kleine Druckknopf betätigt wird und die grüne Status-LED aufleuchtet, befindet sich der NA-FC1 im „No Stop“ Modus. In diesem Modus wird der Lüfter unabhängig von der Reglerposition und dem Eingangssignal des Mainboards stets über 300rpm gehalten, um BIOS-Fehlermeldungen zu vermeiden.*

DreifachverteilerkabelDreifachverteilerkabel
Das mitgelieferte Dreifachverteilerkabel ermöglicht es, bis zu drei 4-Pin PWM Lüfter gleichzeitig anzuschließen und zu regeln. Mittels zusätzlicher NA-YC1 Verteilerkabel, die mit vielen Noctua Lüftern mitgeliefert werden und auch als separater Zubehörartikel (NA-SYC1) erhältlich sind, können auch noch mehr Lüfter gleichzeitig geregelt werden.

NetzteiladapterNetzteiladapter
Da die Stromversorgung mehrerer Lüfter mit hoher Leistungsaufnahme über einen einzelnen Mainboard-Anschluss diesen beschädigen kann, wird beim NA-FC1 ein NA-AC4 Netzteiladapter mitgeliefert. Damit lassen sich die Lüfter direkt über das Netzteil mit Strom versorgen, während die PWM- und RPM-Leitungen zur Regelung mit dem Mainboard verbunden sind: Perfekt für die simultane Regelung mehrerer Hochgeschwindigkeitslüfter wie die 3000rpm Modelle der industrialPPC Serie!

6 Jahre Herstellergarantie6 Jahre Herstellergarantie
Noctua Produkte sind für ihre herausragende Qualität und Langlebigkeit bekannt: Wie alle Noctua Produkte ist auch der NA-FC1 für jahrelangen Betrieb ausgelegt und wird mit vollen 6 Jahren Herstellergarantie ausgeliefert.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Leistung
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
15 g
Energie
Eingangsspannung
5 - 12 V
Ausgangsstrom
3000 mA
Leistungen
Unterstützte Lüfteranschlusstypen
4-poliger Stecker
Design
Anzahl Kanäle
3 Kanäle
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.