Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Nr. 102 Einhandhobel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Nr. 102 Einhandhobel
Stanley Nr. 102 Einhandhobel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-38870203
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-12-102
EAN/GTIN:
     5053440435050
Suchbegriffe:
Blockhobel
blockhobel stanley
blockhobel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenbreite
35 mm
Länge (mm)
200 mm
Klingenlänge
100 mm
Breite
110 mm
Höhe
50 mm
Merkmale
Typ
Blockhobel
Einstellbare Schnitttiefe
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-12-060
ab € 40,53*
Ähnlich
Stanley
1-12-220
ab € 33,30*
Ähnlich
Stanley
1-12-116
ab € 24,78*
Ähnlich
Stanley
0-12-330
ab € 6,22*
Ähnlich
Stanley
1-12-020
ab € 40,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.