Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 1-20-112 Handsäge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 1-20-112 Handsäge
Stanley 1-20-112 Handsäge
Stanley 1-20-112 Handsäge
Artikel-Nr.:
     CIDE3-38870733
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-20-112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehrungslade
Gehrungsschneidlade
Schneidlade
stanley gehrungslade
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
114 mm
Höhe
212.09 mm
Gewicht
680 g
Merkmale
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: gehrungsschneidlade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.