| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-40208518 Herst.-Nr.: ATA191-K9 EAN/GTIN: 889728028318 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Netzwerk | DHCP-Client | Ja | ![](/p.gif) | Quality of Service (QoS) Support | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Modem (RJ-11) Port | 2 | Protokolle | VoIP Protokolle | SIP | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85177900 | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 45 °C | ![](/p.gif) | Temperaturbereich bei Lagerung | -25 - 70 °C | Merkmale | Sprachcodec | G.711, G.711a, G.729A, G.729B | ![](/p.gif) | Telefaxkompatibilität | T.38 | ![](/p.gif) | Reset-Knopf | Ja | ![](/p.gif) | LED-Anzeigen | Ja | ![](/p.gif) | Zertifizierung | FCC, CE, A-Tick, RoHS, UL |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |