Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Sitz- / Steh Dual Monitor Arm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Sitz- / Steh Dual Monitor Arm
StarTech.com Sitz- / Steh Dual Monitor Arm
StarTech.com Sitz- / Steh Dual Monitor Arm
StarTech.com Sitz- / Steh Dual Monitor Arm
StarTech.com Sitz- / Steh Dual Monitor Arm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-40746103
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ARMSTSCP2
EAN/GTIN:
     0065030872157
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Machen Sie Ihren Arbeitsplatz mit dieser Sitz-Steh-Dual-Monitor-Tischhalterung ergonomischer

Dieser Sitz-Steh-Monitorarm verwandelt Ihren Schreibtisch oder Ihre Tischplatte in einen äußerst produktiven, ergonomischen Arbeitsplatz. Der Monitorarm verfügt über eine Tastaturschublade und bietet einfache Höhenverstellung, sodass Sie bequem vom Sitzen ins Stehen wechseln können, ohne Ihren Arbeitsablauf zu unterbrechen.

Höhenverstellbar mit einer einfachen Bewegung.

Einstellbare Arbeitsposition mit einer einfachen Bewegung. Bewegen Sie die Arbeitsfläche einfach bis zu 450 mm nach oben, um sowohl Ihren Monitor als auch Ihre Tastatur anzuheben. Die Monitorhalterung verfügt über eine separate Höhenverstellung von bis zu 124 mm entlang der Standsäule. Sie können die Spannung auch wie gewünscht anpassen, um Höheneinstellungen einfach zu gestalten.

Erhöhen Sie Ihre Produktivität mit zwei Monitoren

Der bewegliche Monitorarm trägt zwei Monitore mit einer Größe von jeweils bis zu 24 Zoll und bietet Ihnen so einen produktiven Dual-Monitor-Arbeitsplatz (mit einer Tragkraft von 8 kg). Bewegen Sie den Monitorarm nach links oder rechts (von -90° bis 90°) und nach oben oder unten (von -30° bis 65°), bis Sie die ideale Position gefunden haben. Die VESA-Halterung kann für Hoch- oder Querformatansicht auch um 360° gedreht werden.

Großer Arbeitsbereich

Der Monitorarm verfügt über eine große Tastaturablage (449 x 207 mm) mit großem Arbeitsbereich. Eine ausziehbare Ablage (217 x 213 mm) bietet auf der linken oder rechten Seite Platz für Ihre Maus. Sie können den Monitorarm bei Nichtgebrauch wegklappen, um Platz zu schaffen. Die Tastaturablage kann ebenfalls um 90° aufgeklappt werden.

Flexible Montage

Dieser kompakte Sitz-Steh-Monitorarm verfügt über eine Option zur Montage mit Grommets und mit Schreibtischklemme - so passt er einfach in Ihren Arbeitsbereich, selbst in Bereiche mit begrenztem Platz.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Schraubenschlüssel-Typ
Sechskantschlüssel
Unterlegscheiben enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Unterlegscheiben
4
Anzahl von Schrauben
30
Anzahl der Durchführungsplatten
1 Stück(e)
Anzahl der Grund-Pads
1 Stück(e)
Anzahl der Grundplatten
1 Stück(e)
Anzahl der Klebestreifen
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
770 mm
Tiefe
940 mm
Höhe
890 mm
Gewicht
12000 g
Ergonomie
Bildschirmrotation
Ja
Drehungswinkel
360 °
Swivel Winkel
90 °
Neigungswinkelbereich
0 - 30 °
Höhenverstellung
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Display unterstützt
2
Maximale Bildschirmgröße
24 "
Höchstgewichtskapazität
16 kg
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Maximalgewicht pro Tastaturfach
2.5 kg
Tastaturablage
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
94038900
Höhe des Versandkartons
214 mm
Breite des Versandkartons
402 mm
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Zertifizierung
TAA, CE
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungstiefe
890 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
12000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,02*
€ 327,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,23*
€ 323,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,86*
€ 300,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,92*
€ 292,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,37*
€ 274,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.