Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goodram S400u M.2 240 GB Serial ATA III TLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goodram S400u M.2 240 GB Serial ATA III TLC
Goodram S400u M.2 240 GB Serial ATA III TLC
Goodram S400u M.2 240 GB Serial ATA III TLC
Artikel-Nr.:
     CIDE3-50828679
Hersteller:
     GOODRAM
Herst.-Nr.:
     SSDPR-S400U-240-80
EAN/GTIN:
     5908267922811
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-45 - 85 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
162 mm
Verpackungstiefe
52 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Paketgewicht
21.5 g
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
240 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
TLC
Komponente für
PC/Laptop
NAND Blitz-Typ
TLC (Triple Level Cell)
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Komprimierte Übertragungsrate (Lesen)
550 MB/s
Unkomprimierte Übertragungsrate (Lesen)
550 MB/s
Komprimierte Übertragungsrate (Schreiben)
530 MB/s
Unkomprimierte Übertragungsrate (Schreiben)
450 MB/s
Controller Typ
Phison PS3111-S11
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
TBW-Bewertung
180
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
3.5 mm
Höhe
22 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GOODRAM
SSDPR-CL100-120-G3
ab € 12,47*
Zubehör
GOODRAM
SSDPR-CL100-240-G3
ab € 18,42*
Zubehör
GOODRAM
SSDPR-CL100-480-G3
ab € 27,54*
Zubehör
GOODRAM
SSDPR-CL100-960-G3
ab € 51,73*
Zubehör
GOODRAM
SSDPR-CX400-01T-G2
ab € 53,06*
Zubehör
GOODRAM
SSDPR-CX400-128-G2
ab € 12,99*
Zubehör
GOODRAM
SSDPR-CX400-256-G2
ab € 17,77*
Zubehör
GOODRAM
SSDPR-CX400-512-G2
ab € 28,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.