Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE O SURFACE SQ 13 W 3000 K IP54 WT Deckenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE O SURFACE SQ 13 W 3000 K IP54 WT Deckenbeleuchtung
LEDVANCE O SURFACE SQ 13 W 3000 K IP54 WT Deckenbeleuchtung
LEDVANCE O SURFACE SQ 13 W 3000 K IP54 WT Deckenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-51991008
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075074958
EAN/GTIN:
     4058075074958
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Form
Quadratisch
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
I
Lampen
Lampenleistung
13 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
600 lm
Strahlungswinkel
100 °
Beleuchtungseffizienz
45 lm/W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
228 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Verpackungslänge
237 mm
Paketgewicht
970 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
202 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
910 g
Länge (mm)
202 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.