Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mellanox Technologies MCP2M00-A005E26L Glasfaserkabel 5 m SFP Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mellanox Technologies MCP2M00-A005E26L Glasfaserkabel 5 m SFP Schwarz
Mellanox Technologies MCP2M00-A005E26L Glasfaserkabel 5 m SFP Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-51993555
Hersteller:
     Mellanox Technologies
Herst.-Nr.:
     MCP2M00-A005E26L
EAN/GTIN:
     7290108482409
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
SFP28 Kabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
SFP
Anschluss 2
SFP
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: infiniband patchkabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,70*
€ 236,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,51*
€ 223,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,58*
€ 214,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,61*
€ 207,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,14*
€ 189,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.