Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird CCP-DPM-VGAM-6 Videokabel-Adapter 1,8 m VGA (D-Sub) DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird CCP-DPM-VGAM-6 Videokabel-Adapter 1,8 m VGA (D-Sub) DisplayPort Schwarz
Gembird CCP-DPM-VGAM-6 Videokabel-Adapter 1,8 m VGA (D-Sub) DisplayPort Schwarz
Gembird CCP-DPM-VGAM-6 Videokabel-Adapter 1,8 m VGA (D-Sub) DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-55405585
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     CCP-DPM-VGAM-6
EAN/GTIN:
     8716309098441
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
DisplayPort (männlich) auf VGA (mänlich) Adapter-Kabel

Unterstützt jegliche VGA Bildschirme oder Beamer

Keine zusätzliche Stromversorgung, Software oder Treiber erforderlich
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
DisplayPorts-Version
1.1
Maximale Auflösung
2048 x 1536 Pixel
Datenübertragungsrate
10.8 Gbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Farbtiefe
24 Bit
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE, ISO 9002
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
370 mm
Höhe des Versandkartons
320 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.