Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC 100014901 PC/Workstation Intel Atom® x5-Z8350 4 GB DDR3L-SDRAM 64 GB Flash Windows 10 IoT Enterprise Mini-PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC 100014901 PC/Workstation Intel Atom® x5-Z8350 4 GB DDR3L-SDRAM 64 GB Flash Windows 10 IoT Enterprise Mini-PC Schwarz
NEC 100014901 PC/Workstation Intel Atom® x5-Z8350 4 GB DDR3L-SDRAM 64 GB Flash Windows 10 IoT Enterprise Mini-PC Schwarz
NEC 100014901 PC/Workstation Intel Atom® x5-Z8350 4 GB DDR3L-SDRAM 64 GB Flash Windows 10 IoT Enterprise Mini-PC Schwarz
NEC 100014901 PC/Workstation Intel Atom® x5-Z8350 4 GB DDR3L-SDRAM 64 GB Flash Windows 10 IoT Enterprise Mini-PC Schwarz
NEC 100014901 PC/Workstation Intel Atom® x5-Z8350 4 GB DDR3L-SDRAM 64 GB Flash Windows 10 IoT Enterprise Mini-PC Schwarz
NEC 100014901 PC/Workstation Intel Atom® x5-Z8350 4 GB DDR3L-SDRAM 64 GB Flash Windows 10 IoT Enterprise Mini-PC Schwarz
NEC 100014901 PC/Workstation Intel Atom® x5-Z8350 4 GB DDR3L-SDRAM 64 GB Flash Windows 10 IoT Enterprise Mini-PC Schwarz
NEC 100014901 PC/Workstation Intel Atom® x5-Z8350 4 GB DDR3L-SDRAM 64 GB Flash Windows 10 IoT Enterprise Mini-PC Schwarz
NEC 100014901 PC/Workstation Intel Atom® x5-Z8350 4 GB DDR3L-SDRAM 64 GB Flash Windows 10 IoT Enterprise Mini-PC Schwarz
NEC 100014901 PC/Workstation Intel Atom® x5-Z8350 4 GB DDR3L-SDRAM 64 GB Flash Windows 10 IoT Enterprise Mini-PC Schwarz
NEC 100014901 PC/Workstation Intel Atom® x5-Z8350 4 GB DDR3L-SDRAM 64 GB Flash Windows 10 IoT Enterprise Mini-PC Schwarz
NEC 100014901 PC/Workstation Intel Atom® x5-Z8350 4 GB DDR3L-SDRAM 64 GB Flash Windows 10 IoT Enterprise Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-55662412
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     100014901
EAN/GTIN:
     4719622291432
Suchbegriffe:
Mini-PC
MiniPC
Nettop
mini pc
Weitere Informationen:
Prozessor Besonderheiten
Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi)
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Prozessor-Paketgröße
17 x 17 mm
Prozessor-Code
SR2KT
Intel® Secure Boot
Ja
Intel® Identity Protection Technologieversion
1,00
Intel® Secure Boot Technologieversion
1,00
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version
0,00
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
ARK Prozessorerkennung
93361
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT)
Ja
Konfliktloser-Prozessor
Ja
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
64 GB
Speichermedien
Flash
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® HD Graphics 400
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz
200 MHz
On-Board Grafikadapter Burstfrequenz
500 MHz
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter
500 MHz
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher
2 GB
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik)
2
Anzahl der Rechenwerke
12
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 10 IoT Enterprise
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel Atom®
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
x5-Z8350
Prozessor-Taktfrequenz
1.44 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor Boost-Frequenz
1.92 GHz
Prozessorsockel
BGA 592
Prozessor-Cache
2 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Prozessor-Threads
4
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessor-Serien
Intel Atom x5 Series
Prozessor Codename
Cherry Trail
Scenario Design Power (SDP) [Szenarienbildungslösung]
2 W
Tjunction
90 °C
PCI-Express-Slots-Version
2.0
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
1
PCI Express Konfigurationen
1x1
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
2 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR3L-RS-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
1600 MHz
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite
12.8 GB/s
Zertifikate
Zertifizierung
CE, FCC class B
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Wake-on-LAN bereit
Ja
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
RAM-Speicher maximal
4 GB
Interner Speichertyp
DDR3L-SDRAM
Speicherkartensteckplätze
1x SO-DIMM
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Speicherkanäle
Einfach-Kanal
Gewicht und Abmessungen
Breite
93 mm
Tiefe
97 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
700 g
Verpackungsbreite
248 mm
Verpackungstiefe
212 mm
Verpackungshöhe
59 mm
Paketgewicht
1000 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RS‐232/422-Anschluss
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Leistungen
Produkttyp
Mini-PC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 398,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,98*
€ 539,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,50*
€ 533,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,45*
€ 522,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,57*
€ 518,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,16*
€ 473,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
CPU-D025BLACK
ab € 14,38*
Zubehör
Neomounts
CPU-M100BLACK
ab € 15,73*
Zubehör
Neomounts
CPU-W100BLACK
ab € 24,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.