Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 6ft DVI-I DVI-Kabel 1,8 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 6ft DVI-I DVI-Kabel 1,8 m Schwarz
StarTech.com 6ft DVI-I DVI-Kabel 1,8 m Schwarz
StarTech.com 6ft DVI-I DVI-Kabel 1,8 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-559886
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DVIIDMM6
EAN/GTIN:
     5054533075825
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
DVI Kabel auf Displayport
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
400 g
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
318 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
DVI-I
Anschluss 2
DVI-I
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Datenübertragungsrate
9.9 Gbit/s
AWG Kabelgröße
28
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
SV231DD2DUA
ab € 197,84*
Zubehör
StarTech.com
SV431DD2DUA
ab € 283,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.