Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC-Weiche
>
KVM Switch
>
Artikel
StarTech.com 2 Port DVI USB KVM Switch mit Audio und USB 2.0 Hub
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-3849582
Hersteller:
StarTech.com
Herst.-Nr.:
SV231DD2DUA
EAN/GTIN:
650308357186
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Verwenden Sie eine Tastatur und Maus sowie zwei DVI-Displays/Monitore mit 2 Multimedia-Computern.
Mit dem 2-Port Dual DVI USB KVM-Switch SV231DD2DUA können zwei PCs mit jeweils zwei DVI-Videoausgängen zwei Monitore, ein Mikrofon und einen Satz Lautsprecher, eine Tastatur und Maus sowie zwei weitere USB-Peripheriegeräte gemeinsam verwenden.
Der Dual DVI USB KVM-Schalter ist die ideale Lösung für Grafik- oder CAD/CAM-Designer sowie Bildungs- und Finanzinstitutionen und ermöglicht, auf Knopfdruck sofort zwischen zwei PCs mit DVI-Display hin- und herzuschalten. Die professionelle Qualität der Videoanzeige bleibt dabei auf beiden Monitoren erhalten. Der Dual-DVI-Schalter verfügt auch einen eingebauten USB-Hub, an den USB 2.0-Peripheriegeräte, z. B. USB-Sticks, externe Festplatten oder Webcams, angeschlossen und von beiden PCs gemeinsam verwendet werden können. So sparen Sie die Kosten für einen zweiten Satz dieser Peripheriegeräte.
Bitte beachten Sie: Dieser KVM-Schalter unterstützt nur DVI-D-Signale (digital). Es wird empfohlen, möglichst DVI-D-Kabel für alle Verbindungen von PCs zu KVM und von KVM zu Konsole zu verwenden, um eine korrekte Funktion zu gewährleisten. Bitte wenden Sie sich an den technischen Kundendienst, wenn Sie Hilfe bei der Identifikation der korrekten Kabel benötigen.
Ausgestattet mit einer 3-jährigen StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung über die gesamte Lebensdauer des Geräts.
The StarTech.com Advantage
- Dank des eingebauten USB 2.0-Hubs und der Mic/Audio-Anschlüsse haben Benutzer die volle Kontrolle über zwei Multimedia-Computer und können USB-Peripheriegeräte gemeinsam nutzen und so die Kosten für Zweitgeräte sparen
- Profitieren Sie von allen Vorteilen einer Dual-Head-Videokarten, indem Sie beide Rechner auf zwei hochauflösende DVI-Monitore schalten.
- Da keine Software- oder Treiberinstallation erforderlich ist, ist diese KVM-Lösung betriebssystemunabhängig.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
292 mm
Verpackungstiefe
196 mm
Verpackungshöhe
72 mm
Paketgewicht
1265 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
90 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
750 g
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Netzteiltyp
115 AC
Abmessungen (BxTxH)
160 x 100 x 57 mm
Anzahl Anschlüsse
2
Kompatible Betriebssysteme
Windows 98e/SE/ME/2000/XP/Vista, Linux, Mac OS
Energiebedarf
9 V, 1.7 A
Weitere Anschlüsse
6x 24 pin DVI-I F 4x USB A F 2x USB B F
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS
Leistungen
Maximale Auflösung
2048 x 1536 Pixel
Zahl der Benutzer
1 Benutzer
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DVI-I
Kopfhörerausgänge
4
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switches
Weitere Suchbegriffe:
startech.com 2 port kvm
,
kvm
,
startech kvm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 232,27*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,86*
€ 312,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,77*
€ 309,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,71*
€ 301,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,97*
€ 297,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,27*
€ 276,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com 1,8m 4-in-1 USB DVI KVM Kabel mit Audio und Mikrofon
StarTech.com
USBDVI4N1A6
ab € 13,44*
Zubehör
StarTech.com 2 Port Dual DisplayPort USB KVM Switch mit Audio - DisplayPort Desktop KVM Umschalter
StarTech.com
SV231DPDDUA
ab € 295,99*
Zubehör
StarTech.com 2 Port DVI VGA KVM Switch mit USB Audio und USB 2.0 Hub - Dual Monitor KVM Umschalter
StarTech.com
SV231DDVDUA
ab € 161,58*
Zubehör
StarTech.com 2 Port USB HDMI KVM Switch mit Audio und USB 2.0 Hub
StarTech.com
SV231HDMIUA
ab € 166,46*
Zubehör
StarTech.com 4 Port Dual DVI USB KVM Switch/ Umschalter mit Audio und USB 2.0 Hub
StarTech.com
SV431DD2DUA
ab € 284,37*
Zubehör
StarTech.com 4 Port DVI KVM USB Switch - 4-fach DVI Umschalter mit USB Hub
StarTech.com
SV431DDVDUA
ab € 267,42*
Zubehör
StarTech.com 6ft DVI-I DVI-Kabel 1,8 m Schwarz
StarTech.com
DVIIDMM6
ab € 9,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen