Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton RBA-09-AD5-CAX-A1 Rack Wandmontiertes Regal Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triton RBA-09-AD5-CAX-A1 Rack Wandmontiertes Regal Grau
Triton RBA-09-AD5-CAX-A1 Rack Wandmontiertes Regal Grau
Triton RBA-09-AD5-CAX-A1 Rack Wandmontiertes Regal Grau
Triton RBA-09-AD5-CAX-A1 Rack Wandmontiertes Regal Grau
Triton RBA-09-AD5-CAX-A1 Rack Wandmontiertes Regal Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-5682918
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RBA-09-AD5-CAX-A1
EAN/GTIN:
     8595105011270
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
25 kg
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
600 mm
Tiefe
515 mm
Höhe
500 mm
Gewicht
21400 g
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, wandgehäuse 19 zoll, wandgehäuse, triton wandgehäuse, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,21*
€ 228,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,08*
€ 223,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,19*
€ 218,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,00*
€ 209,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,07*
€ 189,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.