Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto APTBDR3400E Drucker-Trommel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AgfaPhoto APTBDR3400E Drucker-Trommel
AgfaPhoto APTBDR3400E Drucker-Trommel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-57477005
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     APTBDR3400E
EAN/GTIN:
     4250164851949
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
Brother
Kompatibilität
Brother HL-L5000, L5100, L5200, L6250, L6300, L6400, MFC-L5700, L5750, L6800, L6900
Druckleistung
50000 Seiten
OEM-Code
DR-3400
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 15 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
DR3400
ab € 114,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.