Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother DR 3400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6744530
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DR3400
EAN/GTIN:
     4977766755764
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Brother DR3400 - Original - Trommeleinheit - für Brother HL-L5000, L5050, L5100, L5200, L6250, L6300, L6400, L6450, MFC-L6900, L6950, L6970
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Trommeleinheit
Ergiebigkeit
Bis zu 50000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP-L5500DN, DCP-L6600DW, DCP-L6600DWT, HL-L5000D, HL-L5050DN, HL-L5100DN, HL-L5100DNT, HL-L5100DNTT, HL-L5200DW, HL-L5200DWLT, HL-L5200DWT, HL-L6250DN, HL-L6300DW, HL-L6300DWT, HL-L6400DW, HL-L6400DWT, HL-L6400DWTT, HL-L6450DW, MFC-L5700DN, MFC-L5700DNLT, MFC-L5750DW, MFC-L5750DWLT, MFC-L6800DW, MFC-L6800DWT, MFC-L6900DW, MFC-L6900DWT, MFC-L6900DWTZ, MFC-L6950DW, MFC-L6970DW, MFC-L6970DWT
Die besten Konditionen aller 43 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,56*
€ 163,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,54*
€ 150,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,19*
€ 144,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,48*
€ 139,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,25*
€ 135,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
TN-3430
ab € 58,73*
Ähnlich
Brother
TN-3480
ab € 96,81*
Ähnlich
Brother
TN-3520
ab € 125,01*
Ähnlich
AGFA Photo
APTBDR3400E
ab € 33,80*
Ähnlich
Brother
TN-3512
ab € 106,05*
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,78*
Ähnlich
KMP
1263,7000
ab € 24,26*
Ähnlich
WhiteBox
TN-3480
ab € 9,64*
Ähnlich
WhiteBox
TN-3512
ab € 13,46*
Ähnlich
WhiteBox
TN-3520
ab € 15,96*
Ähnlich
WhiteBox
DR-3400
ab € 14,40*
Ähnlich
Ampertec
TN-3480
ab € 73,74*
Ähnlich
Ampertec
TN-3430
ab € 45,55*
Ähnlich
Ampertec
TN-3512
ab € 67,87*
Ähnlich
Ampertec
TN-3520
ab € 100,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.