Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 50G0802 Papierzuführung Papierfach 550 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 50G0802 Papierzuführung Papierfach 550 Blätter
Lexmark 50G0802 Papierzuführung Papierfach 550 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-58876082
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     50G0802
EAN/GTIN:
     734646612388
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
papierkassette lexmark
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
494 mm
Verpackungstiefe
586 mm
Verpackungshöhe
207 mm
Paketgewicht
7300 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
421 mm
Tiefe
510 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
5800 g
Merkmale
Typ
Papierfach
Markenkompatibilität
Lexmark
Maximale Kapazität
550 Blätter
Unterstützte(s) Mediengewicht(e)
60 - 176 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Medienformate
Unterstützte Medientypen
A4, A5, A6, Executive, Folio, JIS B5, Oficio, B5, C5, DL
Letter
Ja
Legal
Ja
OHP-Folien
Ja
Weitere Suchbegriffe: papierkassette
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 235,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,18*
€ 315,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,39*
€ 312,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,28*
€ 304,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,94*
€ 301,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,37*
€ 280,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.