Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Elements Externe Festplatte 8 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Elements Externe Festplatte 8 TB Schwarz
Western Digital Elements Externe Festplatte 8 TB Schwarz
Western Digital Elements Externe Festplatte 8 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-59137670
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBWLG0080HBK-EESN
EAN/GTIN:
     718037863634
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
EINFACH MEHR SPEICHER
Zuverlässiger Speicher mit enormem Fassungsvermögen für ultraschnelle Datenübertragungen.

Hohe Kapazität in kompaktem Design
Die kompakte WD Elements mit bis zu 10 TB Speicherplatz ist der ideale Zusatzspeicher für Fotos, Musik, Videos und alle sonstigen Dateien.

Steigern Sie die PC-Leistung
Wenn die interne Festplatte an ihre Kapazitätsgrenzen stößt, wird der PC immer langsamer. Löschen Sie keine Dateien. Verlagern Sie Dateien auf den externen Desktopspeicher WD Elements. Damit schaffen Sie Platz auf der eingebauten Festplatte und bringen Ihren Computer wieder auf Trab.

Einfach durch Plug-and-Play
Sofort mit Ihrem Windows®-PC einsatzbereit. Einfach in den USB-Port einstecken und schon reicht der Speicher wieder.

KOMPATIBEL MIT USB 3.0 UND USB 2.0
Dieses Laufwerk ist kompatibel mit den neuesten USB 3.0-Geräten, aber auch abwärtskompatibel mit USB 2.0.

WD-QUALITÄT DURCH UND DURCH
Wir wissen, wie wichtig Ihnen Ihre Daten sind. Deshalb erfüllen unsere Festplatten die höchsten Anforderungen hinsichtlich Langlebigkeit, Stoßfestigkeit und langfristiger Zuverlässigkeit. Außerdem schützen wir die Festplatte mit einem robusten Gehäuse, welches eine perfekte Kombination von Stil und Schutz bietet.

TECHNISCHE DATEN
Mit NTFS formatiert, kompatibel mit Windows 10, Windows 8.1 und Windows 7. Die Kompatibilität ist von der Hardwarekonfiguration und dem Betriebssystem des Benutzers abhängig.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
8000 GB
Typ
HDD
Energie
Externes Netzteil
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
Micro-USB B
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
950 g
Breite
48 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
165.8 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,49*
€ 214,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,00*
€ 199,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,52*
€ 192,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,97*
€ 185,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,57*
€ 179,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kingston Technology
SXS1000/1000G
ab € 60,27*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/256GB
ab € 13,92*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS1000/2000G
ab € 92,76*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/64GB
ab € 3,78*
Ähnlich
Kingston Technology
DTXM/128GB
ab € 4,85*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAXA/1TB
ab € 60,32*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/64GB
ab € 5,18*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/64GB
ab € 4,85*
Ähnlich
Kingston Technology
DTXM/64GB
ab € 3,08*
Ähnlich
Kingston Technology
DTX/64GB
ab € 3,09*
Ähnlich
Kingston Technology
DTX/128GB
ab € 4,85*
Ähnlich
Kingston Technology
DTX/256GB
ab € 10,68*
Ähnlich
Kingston Technology
DTX/64GB-2P
ab € 5,84*
Ähnlich
Samsung
MU-PE1T0S/EU
ab € 82,43*
Ähnlich
Samsung
MU-PE2T0S/EU
ab € 132,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.