Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MX-BC1A-4-IR Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2688 x 1520 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix MX-BC1A-4-IR Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2688 x 1520 Pixel
Mobotix MX-BC1A-4-IR Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2688 x 1520 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-59246301
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-BC1A-4-IR
EAN/GTIN:
     4047438031622
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3af
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/3 "
Vollbildverfahren
Ja
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Brennweitenbereich
3 - 9 mm
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.01 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
103 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
53 °
Design
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Bullet
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK10
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Gewicht und Abmessungen
Breite
92 mm
Tiefe
216.6 mm
Höhe
144 mm
Durchmesser
92 mm
Gewicht
780 g
Video
Maximale Auflösung
2688 x 1520 Pixel
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Full-HD
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 415,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,38*
€ 585,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,24*
€ 579,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,34*
€ 554,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,98*
€ 537,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,94*
€ 494,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trendnet
TPE-113GI
ab € 13,48*
Zubehör
Trendnet
TPE-2840WS
ab € 274,09*
Zubehör
Trendnet
TPE-TG50g
ab € 41,13*
Zubehör
Mobotix
MX-M-BC-P
ab € 48,20*
Zubehör
Mobotix
MX-M-BC-W
ab € 48,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.