Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley SLL360 Bezugspegel 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley SLL360 Bezugspegel 25 m
Stanley SLL360 Bezugspegel 25 m
Stanley SLL360 Bezugspegel 25 m
Stanley SLL360 Bezugspegel 25 m
Stanley SLL360 Bezugspegel 25 m
Stanley SLL360 Bezugspegel 25 m
Stanley SLL360 Bezugspegel 25 m
Stanley SLL360 Bezugspegel 25 m
Stanley SLL360 Bezugspegel 25 m
Stanley SLL360 Bezugspegel 25 m
Artikel-Nr.:
     CIDE3-59328218
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     STHT77594-1
EAN/GTIN:
     3253561775949
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Linienlaser
stanley kreuzlaser
Weitere Informationen:
Design
Typ
Bezugspegel
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Akku/Batterie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Merkmale
Maximale Reichweite
25 m
Levelling Präzision (±)
0.4 mm/m
Farbe des Laserbeams
Grün
Weitere Suchbegriffe: kreuzlaser
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,33*
€ 228,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,25*
€ 224,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 187,67*
€ 223,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,51*
€ 213,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,76*
€ 210,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,83*
€ 199,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
FMHT1-77356
ab € 492,78*
Ähnlich
Stanley
FMHT1-77357
ab € 392,64*
Ähnlich
Stanley
STHT77504-1
ab € 136,58*
Ähnlich
Stanley
1-77-127
ab € 33,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.