Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Express Anti-Calc SV8054 SV8054


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal Express Anti-Calc SV8054 SV8054
Tefal Express Anti-Calc SV8054 SV8054
Tefal Express Anti-Calc SV8054 SV8054
Tefal Express Anti-Calc SV8054 SV8054
Tefal Express Anti-Calc SV8054 SV8054
Tefal Express Anti-Calc SV8054 SV8054
Tefal Express Anti-Calc SV8054 SV8054
Tefal Express Anti-Calc SV8054 SV8054
Tefal Express Anti-Calc SV8054 SV8054
Tefal Express Anti-Calc SV8054 SV8054
Tefal Express Anti-Calc SV8054 SV8054
Tefal Express Anti-Calc SV8054 SV8054
Artikel-Nr.:
     CIDE3-60159789
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     SV8054E0
EAN/GTIN:
     3121040069509
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Bügelstation
Die leistungsstarke Dampfbügelstation, die auf Langlebigkeit ausgelegt ist
Die Express Anti-Calc Dampfbügelstation liefert schnelle und mühelose Ergebnisse und dauerhaft hohe Leistungen. Sie ist mit einem verbesserten Wartungssystem ausgestattet und bietet eine hervorragende Dampfleistung, die für jede Gewebeart geeignet ist. Entdecken Sie das Gesamtpaket: Der neue, herausnehmbare Anti-Kalk-Kollektor sorgt für eine mühelose Wartung und garantiert eine längere Produktlebensdauer mit höchster Effizienz, beeindruckender Dampfleistung für jede Herausforderung. Die Durilium Airglide Bügelsohle besticht durch ausgezeichnete Gleiteigenschaften, hohe Beständigkeit und maximalen Bedienkomfort aus.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
285 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
310 mm
Paketgewicht
4610 g
Ergonomie
Kabellänge
1.6 m
Kabelaufwicklung
Ja
Schlauchaufbewahrung
Ja
Merkmale
Bügeleisen-Wattleistung
2800 W
Dampfstoßleistung
410 g/min
Material Bügelsohle
Duriliumsohle
Max. Dampfdruck
6.2 bar
Fassungsvermögen Wassertank
1.8 l
Konstante Dampfleistung
120 g/min
Produktfarbe
Violett, Weiß
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Wassertank
Abnehmbar
Erkennung für leeren Tank
Ja
Dampf-Boost Funktion
Ja
Durchgehender Dampf
Ja
Vertikale Dampffunktion
Ja
Durchgängige Füllung
Ja
Anti-Kalksammler
Ja
Anti-Kalk-System
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Sperren
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
3 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
351.5 mm
Tiefe
211 mm
Höhe
249 mm
Gewicht
4250 g
Technische Details
Aufwärmzeit
120 s
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,10*
€ 194,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,68*
€ 187,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,80*
€ 179,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,34*
€ 161,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.