Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 30cm 3,5mm Klinke Audiokabel rechts gewinkelt - Stecker/Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com 30cm 3,5mm Klinke Audiokabel rechts gewinkelt - Stecker/Stecker
StarTech.com 30cm 3,5mm Klinke Audiokabel rechts gewinkelt - Stecker/Stecker
StarTech.com 30cm 3,5mm Klinke Audiokabel rechts gewinkelt - Stecker/Stecker
StarTech.com 30cm 3,5mm Klinke Audiokabel rechts gewinkelt - Stecker/Stecker
Artikel-Nr.:
     128-V931255
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MU1MMSRA
EAN/GTIN:
     778888941837
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker
Einfacher Anschluss eines iPod oder anderen MP3-Players an Ihr Autoradio

Dieses 30-cm-Stereo-Audiokabel verfügt über einen rechtsgewinkelten Stereo-Audiostecker und einen geraden, schlanken 3,5-mm-Spritzguss-Stecker und stellt damit die perfekte Lösung für tragbare Audiogeräte (iPod, iPhone,iPad, MP3 Players) dar, selbst wenn sie sich in einer Schutzhülle befinden.

Dieses 3,5-mm-Stereo-Audio-auf-3,5-mm-Rechtsgewinkelt-Kabel kann auch in schwer zugänglichen Bereichen eingesetzt werden, an denen kein normaler Stereo-Audio-Stecker angeschlossen werden kann.

Wie alle Kabel von StarTech.com wird dieses 30 cm lange schlanke 3,5-mm-Stereo-Audiokabel mit unserer lebenslangen Garantie geliefert und steht für Qualität und Zuverlässigkeit.

The StarTech.com Advantage

- Der einzigartige schlanke Stecker passt in die meisten und 3,5-mm-Stereobuchsen von iPod und iPhone, ohne dass die Schutzhülle entfernt werden muss.
- Der rechtsgewinkelte Stecker ermöglicht einen Anschluss an beengten Orten und schwer zugänglichen Bereichen, was ein normaler gerader Stecker nicht gewährleisten kann.
- Vergoldete, spritzgegossene Stecker mit Zugentlastung garantieren eine solide, hochwertige Verbindung zwischen den angeschlossenen Geräten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Verpackungsdaten
Gewicht
7 g
Verpackungsbreite
128 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
12 g
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
30
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, REACH
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,20*
€ 4,88*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,40*
€ 5,18*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 4,49*
€ 7,01*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 9,71*
€ 13,80*
6 Tage
108
pro Stück
€ 1,00*
ab € 10,29*
€ 14,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
MU6MMS
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.