Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 35330 Audio-Kabel 5 m 3.5mm Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 35330 Audio-Kabel 5 m 3.5mm Anthrazit
Lindy 35330 Audio-Kabel 5 m 3.5mm Anthrazit
Lindy 35330 Audio-Kabel 5 m 3.5mm Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE3-60764616
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     35330
EAN/GTIN:
     4002888353304
Suchbegriffe:
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
Das Lindy Cromo Line 3.5mm Audiokabel (Stecker an Stecker) ist ein qualitativ hochwertiges und flexibles Kabel für die Verwendung mit Hi-Fi- und Audio-Equipment. Das Kabel verfügt über eine exzellente Kabelkonstruktion mit 24K vergoldeten Kontakten für optimale Leitfähigkeit und Schutz gegen Korrosion.

Das 3.5mm Lindy Audiokabel ist so konstruiert, dass es auch mit tiefer eingebauten Ports, wie beispielsweise bei der Verwendung von Smartphone-Schutzhüllen, verwendet werden kann.

Die Kabel sind PVC-frei und entsprechen damit den Vorgaben der EU, die Verwendung von PVC zu reduzieren. Der Kabelaufbau ist halogenfrei unter Verwendung von TPE (Thermoplastic Elastomers) für den Kabelmantel sowie einer Nylonisolierung für die inneren Leiter.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
3 mm
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Anthrazit
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmaterial
Kupfer
Jackenmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
AWG Kabelgröße
28
Plug
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.