Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Multi-Input HDBaseT Ethernet Extender mit eingebautem Switch und Videoskalierer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Multi-Input HDBaseT Ethernet Extender mit eingebautem Switch und Videoskalierer
StarTech.com Multi-Input HDBaseT Ethernet Extender mit eingebautem Switch und Videoskalierer
StarTech.com Multi-Input HDBaseT Ethernet Extender mit eingebautem Switch und Videoskalierer
StarTech.com Multi-Input HDBaseT Ethernet Extender mit eingebautem Switch und Videoskalierer
StarTech.com Multi-Input HDBaseT Ethernet Extender mit eingebautem Switch und Videoskalierer
StarTech.com Multi-Input HDBaseT Ethernet Extender mit eingebautem Switch und Videoskalierer
Artikel-Nr.:
     CIDE3-61027059
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST121HDBTSC
EAN/GTIN:
     0065030879200
Suchbegriffe:
DisplayPort Switch
DisplayPort Umschaltbox
HDMI Extender
HDMI Switch
Verbinden Sie vier Videoquellen mit einem Remote-HDMI-Display über eine CAT5/CAT6-Verkabelung und skalieren bzw. switchen Sie ganz einfach zwischen HDMI-, DP- oder VGA-Videoquellen

Dieses HDBaseT-Extender-Kit mit mehreren Eingängen erweitert Ihre A/V-Signale zu einem bis zu 70 Meter entfernten Standort. Es enthält einen integrierten Switch und Skalierer, damit Sie entscheiden können, welche Videoquelle von Ihren vier unabhängigen Videoquellen (2 x HDMI, 1 x VGA und 1 x DisplayPort) ausgegeben wird.

Nahtlose Integration und reibungsloser Betrieb

Mit dem integrierten Konverter-Switch des HDBaseT-Extenders können Sie zwei HDMI-Quellen, eine VGA-Quelle und eine DP -Quelle mit dem gleichen Remote- und lokalen HDMI-Display verbinden. Sie benötigen keine Adapter oder Skalierer und auch keinen Video-Switch.

Zusammen mit dem manuellen Switching Ihrer Videoquelle über die benutzerfreundlichen Tasten garantiert der Video-Extender einen reibungslosen Betrieb mit zwei Auto-Switching-Modi: Switching mit automatischer Erkennung, bei dem ein neu verbundenes Gerät erkannt und ausgewählt wird, und Prioritäts-Switching, bei dem Sie auswählen können, welcher Port für automatisches Switching standardmäßig aktiviert wird.

Integrierte Videoskalierung

Dieser HDBaseT-Extender verfügt über einen integrierten Skalierer, der das Bild auf bis zu 1080p skaliert - so können Sie sicher sein, dass Ihr HDMI-Display mit jeder darüber verbundenen Quelle funktioniert. Skalieren ist dank einer intuitiven Benutzeroberfläche ganz einfach, auf die über die Tasten auf dem Remote-Empfänger zugegriffen werden kann. Neuere HDMI-Displays unterstützen keine Videosignale mit veralteten Auflösungen mehr. Ohne Unterstützung für diese häufig auftretenden VGA-Auflösungen funktioniert Ihre Quelle möglicherweise nicht mit Ihrem neuen HDMI-Display.

Hochauflösende 1080p-Videoqualität bei 70 Metern

Mit dem Extender-Kit bleibt Ihre HD-Bildqualität selbst bei 70 Metern Entfernung zu Ihrer Videoquelle erhalten - so sorgen Sie für das bestmögliche Bilderlebnis.

Das ST121HDBTSC wird von StarTech.com mit einer Garantie von 2 Jahren sowie mit einem kostenlosen technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Ersparen Sie sich Kosten und Mühen durch die Nutzung dieses Extenders mit integriertem Switch, der VGA-, DP- und HDMI-Signale weiterleitet
- Stellen Sie mit dem integrierten Video-Skalierer jederzeit perfekte Videokonnektivität sicher
- Erhalten Sie kristallklare Bildqualität mit 1080p-Auflösung bei beeindruckenden Entfernungen von bis zu 70 Metern
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
HDMI-In
2
Anzahl der HDMI-Ausgänge
2
DisplayPorts in
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
RJ-11 ports Quantität
2
AUX-Eingang
Ja
3,5 mm (1/8-inch) in
Ja
Fernbedienung (IR) input
2
Fernbedienung (IR) output
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
98 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
61 mm
Tiefe
106 mm
Höhe
67 mm
Gewicht
2000 g
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Arbeitsspannung
12 V
Eingangsstrom
0.6 A
Ausgangsstrom
1.5 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
18 W
Externes Netzteil
Ja
Stromstecker-Typ
Typ M
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45), Telefon (RJ-11)
Steckertypen enthalten
ANZ, EU, JP, NA, UK
Schnellstartübersicht
Ja
IR-Blaster enthalten
Ja
IR-Receiver enthalten
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Montageblöcke enthalten
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
385 mm
Höhe des Versandkartons
270 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
70 m
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1360 x 768 (WXGA), 1366 x 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900, 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Material
Aluminium
Rack-Einbau
Ja
HDCP
Ja
Gummifüße
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, FCC, TAA
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 613,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 694,24*
€ 826,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 687,36*
€ 817,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 668,78*
€ 795,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,11*
€ 776,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 613,23*
€ 729,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.