Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 01618-001 Netzwerk-Videorekorder (NVR) 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 01618-001 Netzwerk-Videorekorder (NVR) 1U
Axis 01618-001 Netzwerk-Videorekorder (NVR) 1U
Axis 01618-001 Netzwerk-Videorekorder (NVR) 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE3-62202425
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01618-001
EAN/GTIN:
     7331021065970
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
Netzwerk Videorecorder
Netzwerk-Videorekorder
AXIS Camera Station S1116 Recorder ist ein sofort einsatzbereiter Rack-Server für zuverlässiges Überwachen in hoher Auflösung bis zu 4K. Für schnelles und einfaches Installieren ist AXIS S1116 bereits vorkonfiguriert und mit der Video Management Software AXIS Camera Station einschließlich Lizenzen für 16 Kanäle und aller erforderlichen Software ausgestattet. Die Systemkonfiguration kann einfach von AXIS Site Designer importiert werden und mit AXIS Camera Station lassen sich die vielen Vorteile des großen Produktangebots an Videoüberwachungsgeräten von Axis nutzen. Die redundanten Festplatten sind für den professionellen Einsatz ausgelegt, das Betriebssystem ist auf einem Solid-State-Laufwerk installiert und die Speicherkapazität ist erweiterbar. AXIS S1116 bietet Ihrem System also sowohl Leistungsstärke als auch Zuverlässigkeit.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
1000,10000 Mbit/s
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
3
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Merkmale
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1U
Zertifizierung
EMC EN 55032 Class A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, VCCI Class A, KC KN 32 Class A, KC KN 35 Safety IEC/EN/UL 60950-1, EN 62368-1, NOM, BSMI, EAC
Energie
Stromverbrauch (max.)
500 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsstrom
3.7 A
Leistungen
Speicherkapazität
8000 MB
Installiertes Betriebssystem
Windows 10 IoT Enterprise
Gewicht und Abmessungen
Breite
589 mm
Tiefe
482 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
9600 g
Speichermedium
Anzahl der installierten HDDs
1
HDD Kapazität
8000 GB
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
3
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.545,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.756,28*
€ 4.469,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.727,96*
€ 4.436,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.609,64*
€ 4.295,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.553,50*
€ 4.228,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.545,67*
€ 4.219,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.