Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EcoTank ET-M2140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson EcoTank ET-M2140
Epson EcoTank ET-M2140
Epson EcoTank ET-M2140
Epson EcoTank ET-M2140
Epson EcoTank ET-M2140
Epson EcoTank ET-M2140
Epson EcoTank ET-M2140
Epson EcoTank ET-M2140
Epson EcoTank ET-M2140
Epson EcoTank ET-M2140
Epson EcoTank ET-M2140
Epson EcoTank ET-M2140
Epson EcoTank ET-M2140
Artikel-Nr.:
     CIDE3-62233464
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CG27402
EAN/GTIN:
     8715946655000
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Reduzieren Sie Ihre Druckkosten
Der sparsame EcoTank-Drucker unterscheidet sich grundlegend von Laserdruckern. Er verfügt über einen großen, nachfüllbaren Tintentank, den Sie anstelle von Toner mit den mitgelieferten Tintenflaschen befüllen. Bereits von Anfang an ist genug Tinte vorhanden, um Tausende von Seiten zu drucken. Das senkt die Kosten und spart Zeit, da ein regelmäßiger Tonerwechsel überflüssig wird.

Kostengünstiger Tintenwechsel
Üblicherweise sind nur hin und wieder neue Tintenflaschen erforderlich, daher können Sie mit den Ersatztintenflaschen über 90 % der Kosten pro Seite einsparen2.

Zuverlässig
Für jeden EcoTank-Schwarzweißdrucker gilt eine Garantie von einem Jahr bzw. 100.000 Seiten für beruhigende Sicherheit.

Zeit sparen
Verschwenden Sie keine Zeit mit dem Austauschen von Verbrauchsmaterialien – mit einem Tintentanksystem können Sie den Drucker ganz einfach auffüllen und brauchen nicht mehr darüber nachzudenken. Der Druckvorgang ist durch den Wegfall von Aufwärmzeiten und mit Druckgeschwindigkeiten von bis zu 20 Seiten pro Minute3 besonders schnell.

Energie sparen
Mit einem EcoTank-Schwarzweißdrucker senken Sie Ihren Energieverbrauch und Ihre Betriebskosten. Er verbraucht bis zu 95 % weniger Strom4 als vergleichbare Schwarzweiß-Laserdrucker.

Effiziente Business-Funktionen
Erleben Sie den PrecisionCore-Druckkopf, der für Geschwindigkeit, Qualität, Zuverlässigkeit und Effizienz bekannt ist. Dank des 250-Blatt-Papierfachs brauchen Sie Papier seltener zu ersetzen, und durch den automatischen beidseitigen Druck sparen Sie Papier.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 256 g/m²
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
20000 Seiten pro Monat
Zahl der Druckpatronen
1
Druckfarben
Schwarz
Seitenbeschreibungssprachen
GDI
Ursprungsland
Philippinen
Ersatzpatronen
C13T03M140
Leistungen
Schalldruckpegel (Druck)
56 dB
Schallleistungspegel (Druck)
6.9 dB
Sonstige Funktionen
Druckverfahren
Epson PrecisionCore
Zahl der Benutzer
3 Benutzer
Kompatible Betriebssysteme
Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2
All-in-one-Funktionen
Kopieren, Drucken, Scannen
Geräuschpegel
56 dB
Tintentropfen
2,8
Ausgabe der ersten Seite schwarzweiß (A4, betriebsbereit)
6 s
Druckkopfdüsen
400 nozzles black
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
100 Blätter
Art der Papierzuführung
Papierfach
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433100
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
1.5 "
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
410 mm
Verpackungstiefe
445 mm
Verpackungshöhe
373 mm
Paketgewicht
8060 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
347 mm
Höhe
302 mm
Gewicht
6400 g
Lieferumfang
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
11000 Seiten
Mitgelieferte Kabel
AC
Netzwerk
Mobile Drucktechnologien
Epson Connect
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
USB 2.0
USB Anschluss
Ja
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
1200 x 2400 DPI
Optische Scanauflösung (ADF)
1200 x 2400 DPI
Maximale Scan-Auflösung
1200 x 2400 DPI
Scantechnologie
CIS
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG
Unterstützte Dokumentenformate
PDF
Kopieren
Kopieren
Monokopie
Max. Auflösung
600 x 1200 DPI
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
12 W
Energieverbrauch (bereit)
4.9 W
Stromverbrauch (aus)
0.8 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Monodruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 2400 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
39 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz
20 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
9 Seiten pro Minute
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) schwarz
9 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
6 s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 388,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,19*
€ 526,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,92*
€ 523,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,05*
€ 508,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,03*
€ 505,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,00*
€ 461,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T03M140
ab € 9,82*
Zubehör
Epson
C13T04D100
ab € 6,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.