Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia PMR 1208 Funksprechgerät 8 Kanäle 446 MHz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia PMR 1208 Funksprechgerät 8 Kanäle 446 MHz Schwarz
Olympia PMR 1208 Funksprechgerät 8 Kanäle 446 MHz Schwarz
Olympia PMR 1208 Funksprechgerät 8 Kanäle 446 MHz Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-62325344
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     5392
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
Weitere Informationen:
Leistungen
Zweck
Professioneller Mobilfunk (PMR)
Anzahl der Kanäle (insgesamt)
8 Kanäle
Funkfrequenz
446 MHz
Maximale Reichweite
8000 m
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
140 g
Verpackungsbreite
183 mm
Verpackungstiefe
36 mm
Verpackungshöhe
227 mm
Paketgewicht
220 g
Technische Details
Leistung übertragen
500 mW
Anzahl Töne
10
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Gürtelclip
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriebetriebsdauer
8 h
Batteriestandsanzeige
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.