Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extreme networks ExtremeRouting SLX 9640 1U Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extreme networks ExtremeRouting SLX 9640 1U Blau
Extreme networks ExtremeRouting SLX 9640 1U Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-62364147
Hersteller:
     Extreme Networks
Herst.-Nr.:
     EN-SLX-9640-24S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
Router
SFP Switch
sfp switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
Zugriffkontrollliste
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, SNMP, SNMPv3, SSH, SSL/TLS
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Authentifizierung
Port-basierte Authentifizierung
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Blau
Sicherheit
EN 60825-1, EN 60825-2, EN 60950-1, IEC 60950-1, ANSI/UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Protokolle
Multicast-Protokolle
IGMP 1, IGMP 2, PIM-SM, PIM-SSM, Anycast RP PIM, BSR PIM, MCT
Router Protokoll
BGP, IS-IS, OSPF
Leistungen
Liste der RFCs
768, 791, 793, 826, 854, 894, 903, 950, 951, 1027, 1042, 1166, 1122, 1191, 1340, 1519, 1542, 1591, 1812, 1858, 2131, 2578, 2784, 3021, 3768, 4001, 4950, 5880, 5881, 5882, 5884, 1745, 1772, 1997, 2385, 2439, 2918, 3392, 3682, 4271, 4364, 4456, 4486, 4724, 6793, 5065, 5291, 5396, 5668, 5575, 8092
Lichtwellenleiter
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
1000BASE-X
Gewicht und Abmessungen
Breite
438.5 mm
Tiefe
460 mm
Höhe
43 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2012 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4500 m
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
640000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
900 Gbit/s
Transferrate
810 Mpps
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9216
Datenpaket-Pufferspeicher
6000 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3ba, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G-Unterstützung
Ja
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
100BASE-FX, 100BASE-TX
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Multiprotokoll Label Switching (MPLS)
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anzahl der VLANs
4096
Anschlüsse und Schnittstellen
Menge Modul-Steckplätze SFP+
24
Optischer Kabelverbinder
QSFP28, SFP+
Netzstecker
AC-Eingangsbuchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43.788,48*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43.816,92*
€ 52.142,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43.796,66*
€ 52.118,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43.788,48*
€ 52.108,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.