Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver TCU-211RED CD-Player Persönlicher CD-Player Rot, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE3-62367487
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     TCU-211RED
EAN/GTIN:
     5706751041648
Suchbegriffe:
CD-Player
Mobile CD-Player
Radio
USB Lautsprecher
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
AUX-Eingang
Ja
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Energie
Energiequelle
AC, Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Netzteil Eingansgsspannung
230 V
Radio
Unterstützte Bänder
FM
Antennentyp
Extern
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1180 g
Tiefe
107 mm
Höhe
216 mm
Breite
235 mm
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
263 mm
Verpackungshöhe
126 mm
Merkmale
Gerätetyp
Persönlicher CD-Player
Produktfarbe
Rot, Silber
Playback MP3
Ja
CD-Kapazität
1 Disks
Unterstützte Medien
CD-R, CD-RW
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
C
Lieferumfang
Anzahl
1
Media types
CD-R-Wiedergabe
Ja
CD-RW-Wiedergabe
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.