Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena Combisystem-Kunststoff-Fächerbesen XXL vario 77 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena Combisystem-Kunststoff-Fächerbesen XXL vario 77 cm
Gardena Combisystem-Kunststoff-Fächerbesen XXL vario 77 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-62827270
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     3107-20
EAN/GTIN:
     4078500310703
Suchbegriffe:
Drahtlaubbesen
Fächerbesen
Gartenbesen
Landschaftsbesen
2 in 1: Für das Zusammenfegen und Aufheben von GartenabfällenDank der extrem großen Arbeitsbreite von 77 cm eignet sich der GARDENA combisystem-Fächerbesen XXL vario optimal um Laub Grasschnitt Vertikutiergut und andere Gartenabfälle großflächig und zeitsparend zusammenzufegen. Praktisch: einfach und schnell lässt sich der Fächerbesen in zwei Teile trennen um die Gartenabfälle nach dem Zusammenrechen komfortabel aufzuheben. Für eine platzsparende Aufbewahrung kann der Fächerbesen XXL vario zusammengeklappt werden. Der Fächerbesen besteht aus einem hochwertigen Vollkunststoff was einen langen Einsatz ermöglicht. Für die Stabilität sorgt ein integriertes Aluminiumrohr. Der Fächerbesen XXL vario passt zu allen GARDENA combisystem-Stielen wobei GARDENA eine Stiellänge von 130 oder 150 cm empfiehlt abhängig von der Körpergröße. Die Garantiezeit beträgt 25 Jahre.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
770 mm
Merkmale
Produkttyp
Rechen
Produktfarbe
Türkis
Zahnmaterial
Stahl
Anzahl der Zähne
16
Technische Details
Gewährleistungsfrist
25 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
3100-20
ab € 13,54*
Zubehör
Gardena
3105
ab € 7,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.