Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO 19618100 Handtuchhalter Wand-montiert Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO 19618100 Handtuchhalter Wand-montiert Edelstahl
WENKO 19618100 Handtuchhalter Wand-montiert Edelstahl
WENKO 19618100 Handtuchhalter Wand-montiert Edelstahl
WENKO 19618100 Handtuchhalter Wand-montiert Edelstahl
WENKO 19618100 Handtuchhalter Wand-montiert Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-62940271
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     4008838105429
EAN/GTIN:
     4008838105429
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
wenko handtuchhalter
In einem liebevoll eingerichteten Zuhause darf es an Ordnung nicht fehlen. Am schönsten ist es, wenn im Badezimmer alles seinen Platz hat. Hier beginnt der Tag – und das möglichst ohne Stress und langes Herumsuchen dank WENKO. Der elegante Handtuchhalter mit 2 Armen aus der Bosio Bad-Serie von WENKO löst schnell und einfach das Problem fehlender Aufhängemöglichkeiten bei wenig Platz im Badezimmer. Er benötigt zur Anbringung wenig Fläche und die beiden übereinanderliegenden, beweglichen Arme bieten ausreichend Platz für mehrere Handtücher. Der smarte Handtuchhalter ist aus rostfreiem, mattiertem Edelstahl hergestellt und zeichnet sich durch seine hochwertige Verarbeitung aus. Ein nützlicher Helfer für jedes Badezimmer oder Gäste-WC. Die passenden Schrauben und Dübel zur stabilen Wandbefestigung sind im Lieferumfang bereits enthalten. Alternativ ist auch eine Befestigung ohne Bohren möglich. Separat erhältlich ist das Power-Loc Klebe-Set. Das Power-Loc Kammer-Klebesystem zeichnet sich durch extrem festen Halt auf allen tragfähigen Oberflächen, z.B. Fliesen, Naturstein, Glas, Beton, Metall, Holz und vielen Kunststoffen aus. Das Befestigungssystem hält problemlos auch auf rauen und leicht unebenen Oberflächen. Auf dieses Produkt haben Sie 10 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Handtuchhalter
Produktfarbe
Edelstahl
Unterstützte Positionierung
Wand-montiert
Material
Edelstahl
Gewährleistungsfrist
10 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
430 mm
Höhe
90 mm
Weitere Suchbegriffe: handtuchhalter, handtuchhalter silber
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 26 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 40 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.